LOVEJOY 68514422124 Doughnut Coupling Hub, 7/8 Inch Size, Without Keyway and Setscrew
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halka Kavrama Hub |
Cıvata Ölçüsü | 3/8-16 x 2-1/2 |
Delik Tipi | Kaba Stok Deliği |
Renk | Gri/Metalik |
Kaplin Boyutu | S15 |
Bağlantı Tipi | burulma |
Boyut M.Ö. | 3.69 " |
Boyut HD | 2.88 " |
Boyut l | 1.63 " |
Dinamik Burulma Sertliği | 120 In.Lbs./Deg. |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 2.13 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.875 " |
Maks. Şok Yükü | 3000 In.Lbs. |
Maks. Hızlandırmak | 7000 rpm |
Min. Delik | 0.875 " |
Eylemsizlik Momenti WR2 | 14.3 Lbs.In.Sq. |
Normal Sıcaklık Aralığı | -60 Derece F |
Dış Çap. | 5.09 " |
Uzunluk | 6.41 " |
Puanlanmıs tork | 1000 In.Lbs. |
Kaba Stok Deliği | 7 / 8 " |
Vida Dişi Boyutunu Ayarlayın (Boyut T) | Tespit vidası yok |
stil | Esnek |
Model | Kaba Stok Deliği | Maks. Alan sayısı Delik | Delik Boyu | Dış Çap. | Uzunluk | Puanlanmıs tork | Maks. Şok Yükü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514422079 | 5 / 8 " | 1.188 " | 1.5 " | 3.56 " | 4.56 " | 350 In.Lbs. | 1000 In.Lbs. | €670.51 | TEKLİF TALEBİ
|
68514422154 | 1" | 2.225 " | 2.5 " | 6.28 " | 7.44 " | 2000 In.Lbs. | 6000 In.Lbs. | €866.48 | TEKLİF TALEBİ
|
68514422197 | 1" | 2.5 " | 3" | 7.31 " | 8.69 " | 3000 In.Lbs. | 9000 In.Lbs. | €1,060.42 | TEKLİF TALEBİ
|
68514422259 | 1-1 / 2 " | 2.875 " | 3.38 " | 8.63 " | 9.88 " | 5000 In.Lbs. | 15000 In.Lbs. | €1,130.95 | TEKLİF TALEBİ
|
68514422312 | 1-5 / 8 " | 3.375 " | 3.88 " | 9.63 " | 11.38 " | 7000 In.Lbs. | 21000 In.Lbs. | €1,443.29 | TEKLİF TALEBİ
|
68514422352 | 2-1 / 8 " | 4" | 4.34 " | 11.09 " | 12.66 " | 12000 In.Lbs. | 36000 In.Lbs. | €2,362.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00