LOVEJOY 68514424513 Esnek Kaplin, İç Çap 1.18 İnç
Madde: AK7AAQ
Model: 68514424513Çapraz Ref: 24513 / LF90 HUB FLNG 1.18 RSB
€1,828.66 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | flanş |
Delik Tipi | Kaba Stok Deliği |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | LF90 |
Boyut FD | 5.51 " |
Boyut FOD | 7.87 " |
Dinamik Burulma Sertliği | 141600 In.Lbs./Rad |
Merkez Çapı | 4.92 " |
Delik Boyu | 3.15 " |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 3 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 4.25 " |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.08 " |
Maks. Hızlandırmak | 3600 RPM |
Min. Delik | 1.19 " |
Nominal Tork | 9700 In.Lbs. |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -40 Derece F |
Kaba Stok Delik Boyutu | 1.18 " |
Shore Sertliği | 60A |
hız | 3600 RPM |
Statik Açısal Sertlik | 150 In.Lbs./Deg. |
Statik Eksenel Sertlik | 1260 Lbs./In. |
Statik Radyal Sertlik | 5700 Lbs./In. |
stil | flanş |
Konu | M20 |
Tip | burulma |
Maks. Kurma Açısı tork | 14 Derece |
Nominal Torkta Kurma Açısı | 5 Derece |
Model | Maks. Alan sayısı Delik | Kaplin Boyutu | Boyut FD | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Maks. Hızlandırmak | Min. Delik | Nominal Tork | Kaba Stok Delik Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424501 | 1.75 " | LF4 | 2.56 " | 0.06 " | 7000 rpm | 0.63 " | 440 In.Lbs. | 0.59 " | €201.50 | TEKLİF TALEBİ
|
68514424503 | 2" | LF8 | 3.15 " | 0.08 " | 6500 rpm | 0.75 " | 885 In.Lbs. | 0.71 " | €299.75 | TEKLİF TALEBİ
|
68514424505 | 2.63 " | LF16 | 3.94 " | 0.08 " | 6000 rpm | 0.81 " | 1770 In.Lbs. | 0.71 " | €428.19 | TEKLİF TALEBİ
|
68514445200 | 2.63 " | LF22 | 3.94 " | 0.08 " | 6000 rpm | 0.81 " | 2430 In.Lbs. | 0.71 " | €528.95 | TEKLİF TALEBİ
|
68514424509 | 3.75 " | LF30 | 5.51 " | 0.08 " | 4000 RPM | 1" | 4400 In.Lbs. | 0.98 " | €1,143.79 | TEKLİF TALEBİ
|
68514424511 | 3.75 " | LF50/80 | 5.51 " | - | - | 1" | - | 0.98 " | €1,138.51 | TEKLİF TALEBİ
|
68514424499 | 1.38 " | LF2 | 2.17 " | 0.06 " | 8000 rpm | 0.5 " | 180 In.Lbs. | 0.47 " | €158.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00