LOVEJOY 68514435432 Mil Kaplini, Boyut 11, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | flanş |
Yaklaşık. delik | 2.75 " |
Delik Tipi | SF QD Burcu Kabul Etmekten Sıkıldım |
Renk | Gri |
Kaplin Boyutu | 11B |
Bağlantı Tipi | S-Esnek |
Boyut FL | 1.5 " |
Boyut L1 | 2.13 " |
Boyut L2 | 2" |
Boyut P | 0.63 " |
100 RPM'de HP Puanı | 7.2hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 86hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 129hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 259hp |
Merkez Çapı | 4.63 " |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Hızlandırmak | 3600 RPM |
Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | 4530 In.Lbs. |
Dış Çap. | 8.625 " |
Burulma sertliği | 17300 In.Lbs./Rad |
Tip | Kaplin Flanşı |
Model | Merkez Çapı | Yaklaşık. delik | Delik Tipi | Maks. Hızlandırmak | Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | Dış Çap. | Burulma sertliği | Kaplin Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436369 | 2" | 1.19 " | JA QD Burcu Kabul Etmekten Sıkıldım | 6000 rpm | 450 In.Lbs. | 4" | 1718 In.Lbs./Rad | 6B | €81.00 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436371 | 2" | 1.19 " | JA QD Burcu Kabul Etmekten Sıkıldım | 5250 rpm | 725 In.Lbs. | 4.625 " | 2769 In.Lbs./Rad | 7B | €93.79 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436373 | 2.69 " | 1.63 " | SH QD Burcu Kabul Etmekten Sıkıldım | 4500 rpm | 1135 In.Lbs. | 5.45 " | 4335 In.Lbs./Rad | 8B | €106.60 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436375 | 3.19 " | 1.94 " | SD QD Burcu Kabul Etmekten Sıkıldım | 3750 rpm | 1800 In.Lbs. | 6.35 " | 6875 In.Lbs./Rad | 9B | €132.19 | TEKLİF TALEBİ
|
68514435421 | 3.88 " | 2.5 " | SK QD Burcu Kabul Etmekten Sıkıldım | 3600 RPM | 2875 In.Lbs. | 7.5 " | 10980 In.Lbs./Rad | 10B | €179.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00