LOVEJOY 68514436053 Mil Kaplini, Delik 0.75 İnç, Çinko
Madde: AK3ZDK
Model: 68514436053Çapraz Referans: 36053 / 4J X 3/4
€18.97 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | flanş |
Delik boyutu | 3 / 4 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | Gri |
Kaplin Boyutu | 4J |
Bağlantı Tipi | S-Esnek |
Boyut FL | 0.44 " |
Boyut HD | 1.63 " |
Boyut l | 0.88 " |
Boyut P | 0.44 " |
Boyut SL | 0.25 " |
100 RPM'de HP Puanı | 0.2hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 2.3hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 3.4hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 6.9hp |
Kama Boyutu | 3/16 x 3/32 " |
Malzeme | Çinko Döküm |
Maks. Alan sayısı Delik | 1" |
Maks. Hızlandırmak | 7600 rpm |
Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | 120 In.Lbs. |
Dış Çap. | 2.46 " |
Konu | 1 / 4-20 |
Burulma sertliği | 458 In.Lbs./Rad |
Tip | Kaplin Flanşı |
Model | Malzeme | Delik boyutu | Kaplin Boyutu | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. Hızlandırmak | Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | Dış Çap. | Konu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436048 | Çinko Döküm | 5 / 8 " | 3J | 0.875 " | 9200 RPM | 60 In.Lbs. | 2.062 " | 1 / 4-20 | €14.97 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436049 | Çinko Döküm | 3 / 4 " | 3J | 0.875 " | 9200 RPM | 60 In.Lbs. | 2.062 " | 1 / 4-20 | €14.97 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436050 | Çinko Döküm | 7 / 8 " | 3J | 0.875 " | 9200 RPM | 60 In.Lbs. | 2.062 " | 1 / 4-20 | €14.97 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436051 | Çinko Döküm | 1 / 2 " | 4J | 1" | 7600 rpm | 120 In.Lbs. | 2.46 " | 1 / 4-20 | €18.97 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436052 | Çinko Döküm | 5 / 8 " | 4J | 1" | 7600 rpm | 120 In.Lbs. | 2.46 " | 1 / 4-20 | €18.97 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436054 | Çinko Döküm | 7 / 8 " | 4J | 1" | 7600 rpm | 120 In.Lbs. | 2.46 " | 1 / 4-20 | €18.97 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436056 | Çinko Döküm | 1" | 4J | 1" | 7600 rpm | 120 In.Lbs. | 2.46 " | 1 / 4-20 | €18.90 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00