LOVEJOY 68514436075 Mil Kaplin Flanşı, Çap 1-1/8 İnç, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kol Kaplin Flanşı |
Delik boyutu | 1 1 / 8 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | Gri |
Kaplin Boyutu | 5S |
Bağlantı Tipi | S-Esnek |
Boyut FL | 0.59 " |
Boyut HD | 1.88 " |
Boyut l | 1.34 " |
Boyut P | 0.45 " |
Boyut SL | 0.29 " |
100 RPM'de HP Puanı | 0.4hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 4.6hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 6.9hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 13.7hp |
Kama Boyutu | 1/4 x 1/8 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.188 " |
Maks. Hızlandırmak | 7600 rpm |
Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | 240 In.Lbs. |
Dış Çap. | 3.25 " |
Konu | 1 / 4-20 |
Burulma sertliği | 916 In.Lbs./Rad |
Tip | Kaplin Flanşı |
Model | Maks. Alan sayısı Delik | Delik boyutu | Kaplin Boyutu | Maks. Hızlandırmak | Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | Dış Çap. | Konu | Burulma sertliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436068 | 1.188 " | 5 / 8 " | 5S | 7600 rpm | 240 In.Lbs. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436069 | 1.188 " | 3 / 4 " | 5S | 7600 rpm | 240 In.Lbs. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436071 | 1.188 " | 7 / 8 " | 5S | 7600 rpm | 240 In.Lbs. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436073 | 1.188 " | 1" | 5S | 7600 rpm | 240 In.Lbs. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436076 | 1.188 " | 1 3 / 16 " | 5S | 7600 rpm | 240 In.Lbs. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436077 | 1.188 " | 1 1 / 4 " | 5S | 7600 rpm | 240 In.Lbs. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436094 | 1.438 " | 3 / 4 " | 6S | 6000 rpm | 450 In.Lbs. | 4" | 5 / 16-18 | 1718 In.Lbs./Rad | €55.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00