LOVEJOY 68514436552 Kovanlı Kaplin Flanşı, Aralayıcı Flanş, Boyut 9, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | flanş |
Delik Tipi | Ara Parça Flanşı/Delik Yok |
Renk | Gri |
Bağlantı Tipi | S-Esnek |
Boyut FL | 1.03 " |
Boyut HD | 0.75 " |
Boyut l | 2.38 " |
Boyut P | 0.75 " |
100 RPM'de HP Puanı | 2.9hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 34hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 51hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 103hp |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Hızlandırmak | 3750 rpm |
Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | 1800 In.Lbs. |
Dış Çap. | 6.35 " |
Burulma sertliği | 6875 In.Lbs./Rad |
Tip | Kaplin Flanşı |
UPC | 685144365521 |
Model | Boyut FL | Boyut HD | Boyut P | Maks. Hızlandırmak | Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | Dış Çap. | Burulma sertliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436538 | 0.91 " | 0.28 " | 0.28 " | 4500 rpm | 1135 In.Lbs. | 5.45 " | 4335 In.Lbs./Rad | €110.86 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436544 | 0.91 " | 1.03 " | 1.03 " | 4500 rpm | 1135 In.Lbs. | 5.45 " | 4335 In.Lbs./Rad | €162.02 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436524 | 0.59 " | 0.8 " | 0.8 " | 7600 rpm | 240 In.Lbs. | 3.25 " | 916 In.Lbs./Rad | €55.42 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436570 | 1.5 " | 0.03 " | 2.97 " | 3600 RPM | 4530 In.Lbs. | 8.625 " | 17300 In.Lbs./Rad | €366.70 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436548 | 1.03 " | 0.06 " | 0.06 " | 3750 rpm | 1800 In.Lbs. | 6.35 " | 6875 In.Lbs./Rad | €136.44 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436526 | 0.72 " | 0.59 " | 0.59 " | 6000 rpm | 450 In.Lbs. | 4" | 1718 In.Lbs./Rad | €68.21 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436560 | 1.22 " | 0.34 " | 2.13 " | 3600 RPM | 2875 In.Lbs. | 7.5 " | 10980 In.Lbs./Rad | €221.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00