LOVEJOY 68514436616 Aralayıcı Göbek, 1-1 / 2 İnç Delik, Kama 3/8 İnç, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | SC Tipi Hub |
Delik boyutu | 1-1 / 2 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | Gri |
Bağlantı Tipi | S-Esnek |
Boyut l | 1.47 " |
Boyut SL | 0.71 " |
100 RPM'de HP Puanı | 1.2hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 14hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 21hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 41hp |
Merkez # | 7 SCH |
Kama Boyutu | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.625 " |
Maks. Hızlandırmak | 5250 rpm |
Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | 725 In.Lbs. |
Dış Çap. | 2.81 " |
Konu | 5 / 16-18 |
Burulma sertliği | 2769 In.Lbs./Rad |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Boyut l | Boyut SL | Maks. Alan sayısı Delik | Malzeme | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436592 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2" | 1.09 " | 0.54 " | 1.125 " | Dökme demir | S-Esnek | €68.21 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436601 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | Dökme demir | S-Esnek | €76.75 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436602 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | Dökme demir | S-Esnek | €76.75 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436603 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | Dökme demir | S-Esnek | €76.75 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436604 | 1-1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | Dökme demir | S-Esnek | €76.75 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436605 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | Dökme demir | S-Esnek | €76.75 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436612 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.81 " | 1.47 " | 0.71 " | 1.625 " | Dökme demir | S-Esnek | €85.28 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00