LOVEJOY 68514436682 Aralayıcı Göbek, 1-1 / 8 İnç Delik, Kama 1/4 İnç, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | SC Tipi Hub |
Delik boyutu | 1-1 / 8 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | Gri |
Bağlantı Tipi | S-Esnek |
Boyut l | 1.53 " |
Boyut SL | 0.63 " |
100 RPM'de HP Puanı | 2.9hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 34hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 51hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 103hp |
Merkez # | 9SCHS |
Kama Boyutu | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.5 " |
Maks. Hızlandırmak | 3750 rpm |
Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | 1800 In.Lbs. |
Dış Çap. | 3.63 " |
Konu | 3 / 8-16 |
Burulma sertliği | 6875 In.Lbs./Rad |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Merkez # | Dış Çap. | Boyut l | Boyut SL | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436686 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 11SCHS | 5.25 " | 1.91 " | 0.75 " | €324.05 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436687 | 1-5 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 11SCHS | 5.25 " | 1.91 " | 0.75 " | €324.05 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436726 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | - | 3.63 " | 1.53 " | 0.63 " | €127.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00