Lovejoy 68514437264 | Çeneli Kaplin Göbeği, L190 Kaplin Boyutu, 1-1/4 İnç Delik Boyutu, 4.5 İnç Dış Çap | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514437264 Çeneli Kaplin Göbeği, L190 Kaplin Boyutu, 1-1/4 İnç Delik Boyutu, 4.5 İnç OD | AJ2XEA

LOVEJOY 68514437264 Çeneli Kaplin Göbeği, L190 Kaplin Boyutu, 1-1/4 İnç Delik Boyutu, 4.5 İnç OD

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2XEA Model: 68514437264
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
€131.07 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Göbek
# Çene3
Delik boyutu1 1 / 4 "
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuL190
Bağlantı TipiL
Boyut G1"
Boyut SL0.88 "
Boyut T1 / 2-13
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı2.7hp
1200 RPM'de HP Puanı32.4hp
1800 RPM'de HP Puanı49hp
3600 RPM'de HP Puanı97.2 hp
Hub Uzunluğu2.94 "
Hub Stili2
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği5 / 16 "x 5 / 32"
Kama Boyutu5 / 16 "x 5 / 32"
Kama Genişliği5 / 16 "x 5 / 32"
Delik Boyu1.94 "
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik2.125 "
Maks. Hızlandırmak5000 rpm
Min. Delik0.75 "
Nominal Tork1728 inç-lbs.
Çene Sayısı3
Dış Çap.4.5 "
Uzunluk4.86 "
1,200 rpm'de anma HP32.4 hp
1,800 rpm'de anma HP49 hp
100 rpm'de anma HP2.7 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu Dia.1 / 2 "-13
Inç başına iplikler1 / 2 "-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.Hub UzunluğuMalzemeBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514428875 Çeneli Kaplin Göbeği, L075 Kaplin Boyutu, 7/16 İnç Delik Boyutu, 1.75 İnç OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sinterlenmiş demirL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€106.09
LOVEJOY 68514412109 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/4 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-3/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€123.34
LOVEJOY 68514412115 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/2 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-5/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€114.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514437264 Çeneli Kaplin Göbeği, L190 Kaplin Boyutu, 1-1/4 İnç Delik Boyutu, 4.5 İnç OD
€131.07 / Adet