LOVEJOY 68514439023 Dış Flanş, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dış Flanş Montajı |
Renk | madeni |
Boyut M.Ö. | 2.12 " |
Boyut l | 1.79 " |
Boyut P | 1.498 ila 1.5 " |
Boyut Q | 0.09 " |
Boyut TH (Eksenel Kapak / Vidalı Kılavuz) | 1 / 4-20 x 0.62 " |
100 RPM'de HP Puanı | 1.2hp |
1150 RPM'de HP Puanı | 13.8hp |
1750 RPM'de HP Puanı | 21hp |
Hub Stili | Delta |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.375 " |
Maks. Sürekli Tork | 750 In.Lbs. |
Dış Çap. | 4.38 " |
Tepe Aşırı Yük Torku | 1125 In.Lbs. |
3,500 rpm'de anma HP (Standart Motor) | 42 hp |
875 rpm'de anma HP (Standart Motor) | 10.5 hp |
Vida Dişi Boyutunu Ayarlayın (Boyut T) | 1 / 4-20 |
beden | 40 |
Tip | Flex Bağlantı |
Model | Tepe Aşırı Yük Torku | Boyut M.Ö. | Boyut P | 3,500 rpm'de anma HP (Standart Motor) | 875 rpm'de anma HP (Standart Motor) | Vida Dişi Boyutunu Ayarlayın (Boyut T) | beden | Boyut Q | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439010 | 1890 In.Lbs. | 2.12 " | 1.498 ila 1.5 " | 70 hp | 17.5 hp | 1 / 4-20 | 40HT | 0.09 " | €287.15 | TEKLİF TALEBİ
|
68514439107 | 9000 In.Lbs. | 3.88 " | 2.623 ila 2.625 " | 332 hp | 83 hp | 3 / 8-16 | 60HT | 0.12 " | €745.58 | TEKLİF TALEBİ
|
68514439130 | 6150 In.Lbs. | 3.88 " | 2.623 ila 2.625 " | 228 hp | 57 hp | 3 / 8-16 | 60 | 0.12 " | €564.21 | TEKLİF TALEBİ
|
68514439071 | 2850 In.Lbs. | 3.08 " | 1.998 ila 2 " | 105 hp | 26.2 hp | 1 / 4-20 | 50 | 0.09 " | €277.07 | TEKLİF TALEBİ
|
68514439054 | 4235 In.Lbs. | 3.08 " | 1.998 ila 2 " | 156 hp | 39 hp | 1 / 4-20 | 50HT | 0.09 " | €403.01 | TEKLİF TALEBİ
|
68514439165 | 22500 In.Lbs. | 5.12 " | 3.498 ila 3.5 " | 832 hp | 208 hp | 1 / 2-13 | 80HT | 0.12 " | €1,249.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00