LOVEJOY 68514439267 Coupling Hub, Traingular, Bore 0.75 Inch, Iron
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Delta Merkezi |
Delik boyutu | 3 / 4 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | madeni |
Bağlantı Tipi | Flex Bağlantı |
Boyut M.Ö. | 3.88 " |
Boyut HD | 4.5 " |
Boyut P | 2.623 ila 2.625 " |
Boyut Q | 0.12 " |
Boyut TH (Eksenel Kapak / Vidalı Kılavuz) | 3 / 8-16 x 0.88 |
100 RPM'de HP Puanı | 6.5hp |
1150 RPM'de HP Puanı | 75hp |
1750 RPM'de HP Puanı | 114hp |
Hub Stili | Delta |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 2.03 " |
Malzeme | Eğilebilir Demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.5 " |
Maks. Sürekli Tork | 4100 In.Lbs. |
Min. Delik | 0.75 " |
Tepe Aşırı Yük Torku | 6150 In.Lbs. |
3,500 rpm'de anma HP (Standart Motor) | 228 hp |
875 rpm'de anma HP (Standart Motor) | 57 hp |
Vida Dişi Boyutunu Ayarlayın (Boyut T) | 3 / 8-16 |
beden | 60 |
PLATFORM | Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Malzeme | Delik Boyu | Boyut M.Ö. | Boyut HD | Boyut P | Boyut Q | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439265 | 7 / 16 " | Kama Yuvası Yok | Eğilebilir Demir | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 ila 1.5 " | 0.09 " | €221.66 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00