Lovejoy 68514441313 | Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 9 Mm İç Çap, 1.08 İnç Dış Çap | 1cxn8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514441313 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 9 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQG 41313

LOVEJOY 68514441313 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 9 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FQG Model: 68514441313Çapraz Referans: 41313
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
€7.18 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Göbek
# Çene2
Delik boyutu9mm
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuL050
Bağlantı TipiL
Boyut G12.19mm
Boyut SL7.87mm
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.042hp
1200 RPM'de HP Puanı0.5hp
1800 RPM'de HP Puanı0.75hp
3600 RPM'de HP Puanı1.51 hp
Hub Uzunluğu27.94mm
Hub Stili1
kama yatağıKama kanallı
Kama DerinliğiX 3 mm 1.4 mm
Kama BoyutuX 3 mm 1.4 mm
Kama GenişliğiX 3 mm 1.4 mm
Delik Boyu15.75mm
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik16mm
Maks. Hızlandırmak18000 rpm
Min. Delik6mm
Nominal Tork3 Nm
Çene Sayısı2
Dış Çap.27.43mm
Uzunluk43.43mm
1,200 rpm'de anma HP0.5 hp
1,800 rpm'de anma HP0.75 hp
100 rpm'de anma HP0.042 hp
Ölçüm Sistemimetrik
UPC685144413130

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.Hub UzunluğuMalzemeBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514441450 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 10 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mmX 3 mm 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 12 mm Delik, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mmX 4 mm 1.8 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.18
LOVEJOY 68514441316 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 14 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mmX 5 mm 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 15 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mmX 5 mm 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 16 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mmX 5 mm 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSinterlenmiş demirL€7.52
LOVEJOY 68514449870 Çeneli Kaplin Göbeği, L070 Kaplin Boyutu, 10 mm Delik Boyutu, 1.36 İnç OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mmX 3 mm 1.4 mm19.05mm34.54mm31.24mmSinterlenmiş demirL€11.12
LOVEJOY 68514441323 Çeneli Kaplin Göbeği, L075 Kaplin Boyutu, 19 mm İç Çap, 1.75 İnç OD | AA9FQQ 41323 68514441323L07519mmX 6 mm 2.8 mm20.83mm44.45mm33.53mmSinterlenmiş demirL€12.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514441313 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 9 mm Delik Boyutu, 1.08 İnç OD
€7.18 / Adet