LOVEJOY 68514441491 Mil Kaplini, Delik 19 mm, Çinko
Madde: AN2QVD
Model: 68514441491Çapraz Referans: 41491 / 3J X 19MM
€14.97 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | flanş |
Delik boyutu | 19 mm |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | Gri |
Kaplin Boyutu | 3J |
Bağlantı Tipi | S-Esnek |
Boyut FL | 9.65 mm |
Boyut HD | 38.1mm |
Boyut l | 20.57mm |
Boyut P | 11.18mm |
Boyut SL | 6.35mm |
100 RPM'de HP Puanı | 0.1hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 1.1hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 1.7hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 3.4hp |
Kama Boyutu | 6 X 2.8mm |
Malzeme | Çinko Döküm |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.875 " |
Maks. Hızlandırmak | 9200 RPM |
Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | 6.78 Nm |
Dış Çap. | 52.37mm |
Konu | 1 / 4-20 |
Burulma sertliği | 229 In.Lbs./Rad |
Tip | Kaplin Flanşı |
Model | Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | Delik boyutu | Kaplin Boyutu | Dış Çap. | Burulma sertliği | Boyut FL | Boyut HD | Kama Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441501 | 13.56 Nm | 15 mm | 4J | 62.48mm | 458 In.Lbs./Rad | 11.18mm | 41.4mm | 5 X 2.3mm | €19.07 | TEKLİF TALEBİ
|
68514441504 | 13.56 Nm | 20 mm | 4J | 62.48mm | 458 In.Lbs./Rad | 11.18mm | 41.4mm | 6 X 2.8mm | €18.97 | TEKLİF TALEBİ
|
68514441503 | 13.56 Nm | 19 mm | 4J | 62.48mm | 458 In.Lbs./Rad | 11.18mm | 41.4mm | 6 X 2.8mm | €18.97 | TEKLİF TALEBİ
|
68514441487 | 6.78 Nm | 12 mm | 3J | 52.37mm | 229 In.Lbs./Rad | 9.65 mm | 38.1mm | 4 X 1.8mm | €14.97 | TEKLİF TALEBİ
|
68514441505 | 13.56 Nm | 24 mm | 4J | 62.48mm | 458 In.Lbs./Rad | 11.18mm | 41.4mm | 8 X 3.3mm | €18.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00