LOVEJOY 68514441518 Mil Kaplin Flanşı, 20 mm Delik, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kol Kaplin Flanşı |
Delik boyutu | 20 mm |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | Gri |
Kaplin Boyutu | 5S |
Bağlantı Tipi | S-Esnek |
Boyut FL | 14.99mm |
Boyut HD | 47.75mm |
Boyut l | 34.04mm |
Boyut P | 11.43mm |
Boyut SL | 7.37mm |
100 RPM'de HP Puanı | 0.4hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 4.6hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 6.9hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 13.7hp |
Kama Boyutu | 6 X 2.8mm |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.188 " |
Maks. Hızlandırmak | 7600 rpm |
Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | 27.12 Nm |
Dış Çap. | 82.55mm |
Konu | 1 / 4-20 |
Burulma sertliği | 916 In.Lbs./Rad |
Tip | Kaplin Flanşı |
Model | Maks. Alan sayısı Delik | Delik boyutu | Kaplin Boyutu | Maks. Hızlandırmak | Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | Dış Çap. | Konu | Burulma sertliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441520 | 1.188 " | 25 mm | 5S | 7600 rpm | 27.12 Nm | 82.55mm | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €40.08 | TEKLİF TALEBİ
|
68514441533 | 1.438 " | 20 mm | 6S | 6000 rpm | 50.84 Nm | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 In.Lbs./Rad | €53.14 | TEKLİF TALEBİ
|
68514441535 | 1.438 " | 25 mm | 6S | 6000 rpm | 50.84 Nm | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 In.Lbs./Rad | €55.42 | TEKLİF TALEBİ
|
68514441536 | 1.438 " | 28 mm | 6S | 6000 rpm | 50.84 Nm | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 In.Lbs./Rad | €52.82 | TEKLİF TALEBİ
|
68514441537 | 1.438 " | 30 mm | 6S | 6000 rpm | 50.84 Nm | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 In.Lbs./Rad | €52.77 | TEKLİF TALEBİ
|
68514441539 | 1.438 " | 35 mm | 6S | 6000 rpm | 50.84 Nm | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 In.Lbs./Rad | €52.82 | TEKLİF TALEBİ
|
68514441548 | 1.625 " | 25 mm | 7S | 5250 rpm | 81.91 Nm | 117.48mm | 3 / 8-16 | 2769 In.Lbs./Rad | €59.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00