Lovejoy 68514441924 | Al Kaplin Göbeği Al075 Kaplin Boyutu, 10 Mm İç Çap, 3 X 1.4 Mm Kama Yuvası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514441924 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 10 mm İç Çap, 3 x 1.4 mm Kama Yuvası | AJ2XBY

LOVEJOY 68514441924 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 10 mm Delik Boyutu, 3 x 1.4 mm Kama Yuvası

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2XBY Model: 68514441924
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
€12.05 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AL Tipi Hub
# Çene3
Delik boyutu10mm
Delik TipiSıkılmış
RenkGümüş
Kaplin BoyutuAL075
Bağlantı TipiAL
Boyut G12.7mm
Boyut SL7.87mm
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.14hp
1200 RPM'de HP Puanı1.68hp
1800 RPM'de HP Puanı2.57hp
3600 RPM'de HP Puanı5.04 hp
Hub Uzunluğu31.75mm
Hub Stili2
kama yatağıKama kanallı
Kama DerinliğiX 3 mm 1.4 mm
Kama BoyutuX 3 mm 1.4 mm
Kama GenişliğiX 3 mm 1.4 mm
Delik Boyu20.57mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Delik22mm
Maks. Hızlandırmak11000 rpm
Min. Delik6mm
Atalet Momenti (Katı) WR20.121 Lbs.In.Sq.
Nominal Tork10.17 Nm
Çene Sayısı3
Dış Çap.38.86mm
Uzunluk53.85mm
1,200 rpm'de anma HP1.68 hp
1,800 rpm'de anma HP2.57 hp
100 rpm'de anma HP0.14 hp
Ölçüm Sistemimetrik
UPC685144419248

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDelik BoyuMalzemeNominal TorkMaks. HızlandırmakÜcret
LOVEJOY 68514458627 AL Kaplin Göbeği AL099 Kaplin Boyutu, 28 mm İç Çap, 8 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZL 68514458627AL09928mmX 8 mm 3.3 mm226.16mmAlüminyum35.93 Nm7000 rpm€38.88
LOVEJOY 68514448347 AL Kaplin Göbeği AL095 Kaplin Boyutu, 20 mm İç Çap, 6 x 2.8 mm Kama Yuvası | AJ2WZM 68514448347AL09520mmX 6 mm 2.8 mm125.4mmAlüminyum21.92 Nm9000 rpm€27.66
LOVEJOY 68514449632 AL Kaplin Göbeği AL110 Kaplin Boyutu, 30 mm İç Çap, 8 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZN 68514449632AL11030mmX 8 mm 3.3 mm142.93mmAlüminyum89.48 Nm5000 rpm€68.61
LOVEJOY 68514458266 AL Kaplin Göbeği AL100 Kaplin Boyutu, 30 mm İç Çap, 8 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZP 68514458266AL10030mmX 8 mm 3.3 mm134.8mmAlüminyum47.11 Nm7000 rpm€56.73
LOVEJOY 68514447393 AL Kaplin Göbeği AL100 Kaplin Boyutu, 28 mm İç Çap, 8 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZQ 68514447393AL10028mmX 8 mm 3.3 mm134.8mmAlüminyum47.11 Nm7000 rpm€54.68
LOVEJOY 68514465698 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 19 mm İç Çap, 6 x 2.8 mm Kama Yuvası | AJ2WZR 68514465698AL07019mmX 6 mm 2.8 mm119.05mmAlüminyum4.88 Nm14000 rpm€11.03
LOVEJOY 68514464803 AL Kaplin Göbeği AL150 Kaplin Boyutu, 35 mm İç Çap, 10 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZT 68514464803AL15035mmX 10 mm 3.3 mm244.45mmAlüminyum140.1 Nm5000 rpm€90.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514441924 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 10 mm Delik Boyutu, 3 x 1.4 mm Kama Yuvası
€12.05 / Adet