LOVEJOY 68514444219 Şaft Kaplini, Kama Yuvalı, Boyut 1-3 / 8 x 1-7 / 16 İnç, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil ve Kaplin |
Eksenel Yanlış Hizalama (Δ Ka) | 0.04 " |
Delik boyutu | 1 3/8 x 1 7/16 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | Gri/Metalik |
Boyut HD | 2.98 " |
100 RPM'de HP Puanı | 3.02hp |
Hub Boyutu | U150R |
Hub Stili | Düzenli |
Kama Boyutu | 5/16 x 5/32 Ve 3/8 x 3/16" |
Delik Boyu | 1.88 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.5 " |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.041 " |
Maks. Hızlandırmak | 3000 rpm |
Maks. dönme momenti | 1890 In.Lbs. |
Min. Delik | 0.75 " |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -40 Derece F |
Uzunluk | 6.28 " |
Pin Konumu (Boyut SL) | 0.81 " |
Vida Dişi Boyutunu Ayarlayın (Boyut T) | 3 / 8-16 |
Tip | Şafttan Şaft |
UPC | 685144442192 |
Maks. Kurma Açısı tork | 3 Derece |
Nominal Torkta Kurma Açısı | 0.85 Derece |
Model | Maks. Alan sayısı Delik | Eksenel Yanlış Hizalama (Δ Ka) | Delik boyutu | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Maks. Hızlandırmak | Maks. dönme momenti | Min. Delik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514426105 | 1" | 0.04 " | 3/4 x 3/4 " | 0.03 " | 6000 rpm | 565 In.Lbs. | 0.438 " | 4.12 " | €807.80 | TEKLİF TALEBİ
|
68514413351 | 0.75 " | 0.04 " | 3/4 x 3/4 " | 0.028 " | 20000 RPM | 175 In.Lbs. | 0.375 " | 3.31 " | €517.44 | TEKLİF TALEBİ
|
68514413255 | 0.625 " | 0.035 " | 5/8 x 5/8 " | 0.019 " | 20000 RPM | 126 In.Lbs. | 0.313 " | 2.72 " | €488.82 | TEKLİF TALEBİ
|
68514426099 | 0.75 " | 0.04 " | 5/8 x 5/8 " | 0.028 " | 20000 RPM | 175 In.Lbs. | 0.375 " | 3.31 " | €517.44 | TEKLİF TALEBİ
|
68514413541 | 1.25 " | 0.04 " | 1 1/4 x 1 1/4 " | 0.044 " | 6000 rpm | 755 In.Lbs. | 0.625 " | 4.88 " | €905.80 | TEKLİF TALEBİ
|
68514448325 | 1.25 " | 0.04 " | 3/4 x 3/4 " | 0.044 " | 6000 rpm | 755 In.Lbs. | 0.625 " | 4.88 " | €905.80 | TEKLİF TALEBİ
|
68514444307 | 0.625 " | 0.035 " | 1/2 x 5/8 " | 0.019 " | 20000 RPM | 126 In.Lbs. | 0.313 " | 2.72 " | €488.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00