LOVEJOY 68514444512 Üniversal Mafsal, Uzunluk 5.44 İnç, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
Delik Derinliği | 1.5 " |
Delik boyutu | 1" |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Bağlantı Türü | 1 "1 x" |
Kaplin Boyutu | D12B |
Kübik inç | 21.76 cu. İçinde |
sınıf | Sınıf 303 |
Ortak Tip | D Tipi |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 1 / 4 x 1 / 8 |
Kama Boyutu | 1 / 4 x 1 / 8 |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 2.72 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.19 " |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 2" |
Uzunluk | 5.44 " |
Vida Dişi Çapı | 5 / 16 "-18 |
İnç Başına Vida Konusu | 5 / 16 "-18 |
Vida Boyutunu Ayarla | 5 / 16-18 |
beden | D12B |
Statik Kırma Torku | 10400 inç-lbs. |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tip | Üniversal Mafsallar D Tipi |
hacim | 21.76 cu. içinde. |
PLATFORM | Model | Dış Çap. | Delik Derinliği | Delik boyutu | Uzunluk | Vida Dişi Çapı | İnç Başına Vida Konusu | Vida Boyutunu Ayarla | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445720 | 1.25 " | 1.06 " | 5 / 8 " | 3.75 " | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4-20 | D8B | €342.58 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00