LOVEJOY 68514445047 Üniversal Mafsal, 1.75 İnç Çap, 5.00 İnç Uzunluk, 10680 İnç Lbs Kırma Torku
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
bir delik | 1 x 1 " |
B deliği | 1 x 1 " |
Delik Derinliği | 1.380 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Kaplin Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Ortak Tip | D-Type |
kama yatağı | Kama Yuvası Yok |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 2.5 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece F |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.25 " |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 1.75 " |
Uzunluk | 5.00 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514415606.pdf |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | D11B |
Statik Kırma Torku | 10680 inç-lbs. |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
hacim | 15.3125 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.01 |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Delik Derinliği | Statik Kırma Torku | Malzeme | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514416226 | 3 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 0.38 " | 1.75 " | 0.56 " | 110 inç-lbs. | Çelik | - | €80.21 | TEKLİF TALEBİ
|
68514416235 | 1 / 4 " | Kama Yuvası Yok | 0.5 " | 2" | 0.62 " | 378 inç-lbs. | Çelik | - | €92.11 | TEKLİF TALEBİ
|
68514416259 | 5 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 0.62 " | 2.25 " | 0.68 " | 540 inç-lbs. | Çelik | - | €81.82 | TEKLİF TALEBİ
|
68514416289 | 3 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 0.75 " | 2.68 " | 0.88 " | 768 inç-lbs. | Çelik | - | €81.82 | TEKLİF TALEBİ
|
68514416346 | 7 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 0.88 " | 3" | 0.88 " | 1176 inç-lbs. | Çelik | - | €100.02 | TEKLİF TALEBİ
|
68514446036 | 5 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 1" | 3.38 " | 1" | 1560 inç-lbs. | Çelik | - | €108.14 | TEKLİF TALEBİ
|
68514416363 | 1 / 2 " | Kama Yuvası Yok | 1" | 3.38 " | 1" | 1560 inç-lbs. | Çelik | - | €108.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00