LOVEJOY 68514445199 Silindir Göbek, Delik Boyutu 0.59 İnç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindirik Göbek |
Delik boyutu | sıkılmamış |
Delik Tipi | Kaba Stok Deliği |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | LF22 |
Bağlantı Tipi | burulma |
Boyut HD | 2.76 " |
Dinamik Burulma Sertliği | 79600 In.Lbs./Rad |
Hub Stili | Silindirik |
Delik Boyu | 1.97 " |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 2 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.63 " |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.08 " |
Maks. Hızlandırmak | 6000 rpm |
Maks. dönme momenti | 6640 In.Lbs. |
Min. Delik | 0.63 " |
Nominal Tork | 2430 In.Lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | -40 Derece F |
Kaba Stok Delik Boyutu | 0.59 " |
Shore Sertliği | 60A |
Statik Açısal Sertlik | 106 In.Lbs./Deg. |
Statik Eksenel Sertlik | 2860 Lbs./In. |
Statik Radyal Sertlik | 7420 Lbs./In. |
Konu | M12 |
Maks. Kurma Açısı tork | 7.5 Derece |
Nominal Torkta Kurma Açısı | 3 Derece |
Model | Delik boyutu | Kaba Stok Delik Boyutu | Delik Boyu | Boyut HD | Nominal Tork | Maks. Alan sayısı Delik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424500 | sıkılmamış | 0.47 " | 1.18 " | 1.77 " | 440 In.Lbs. | 1" | €150.11 | TEKLİF TALEBİ
|
68514424496 | sıkılmamış | 0.31 " | 0.94 " | 1.18 " | 90 In.Lbs. | 0.63 " | €110.82 | TEKLİF TALEBİ
|
68514424502 | sıkılmamış | 0.47 " | 1.65 " | 2.36 " | 885 In.Lbs. | 1.38 " | €191.42 | TEKLİF TALEBİ
|
68514424504 | sıkılmamış | 0.59 " | 1.97 " | 2.76 " | 1770 In.Lbs. | 1.63 " | €314.85 | TEKLİF TALEBİ
|
68514445197 | sıkılmamış | 0.59 " | 2.16 " | 3.35 " | 3700 In.Lbs. | 2.13 " | €433.23 | TEKLİF TALEBİ
|
68514424508 | sıkılmamış | 0.71 " | 2.6 " | 3.94 " | 4400 In.Lbs. | 2.44 " | €465.99 | TEKLİF TALEBİ
|
68514424510 | sıkılmamış | 0.71 " | 2.6 " | 3.94 " | - | 2.44 " | €465.99 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00