Lovejoy 68514447013 | Al Kaplin Göbeği Al095 Kaplin Boyutu, 22 Mm İç Çap, 6 X 2.8 Mm Kama Yuvası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514447013 AL Coupling Hub AL095 Coupling Size, 22 mm Bore Size, 6 x 2.8 mm Keyway | AJ2XCR

LOVEJOY 68514447013 AL Kaplin Göbeği AL095 Kaplin Boyutu, 22 mm Delik Boyutu, 6 x 2.8 mm Kama Yuvası

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XCR Model: 68514447013
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
€27.66 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AL Tipi Hub
# Çene3
Delik boyutu22mm
Delik TipiSıkılmış
RenkGümüş
Kaplin BoyutuAL095
Bağlantı TipiAL
Boyut G12.7mm
Boyut SL11.18mm
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.31hp
1200 RPM'de HP Puanı3.72hp
1800 RPM'de HP Puanı5.5hp
3600 RPM'de HP Puanı11.16 hp
Hub Uzunluğu38.1mm
Hub Stili1
kama yatağıKama kanallı
Kama DerinliğiX 6 mm 2.8 mm
Kama BoyutuX 6 mm 2.8 mm
Kama GenişliğiX 6 mm 2.8 mm
Delik Boyu25.4mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Delik29mm
Maks. Hızlandırmak9000 rpm
Min. Delik13mm
Atalet Momenti (Katı) WR20.336 Lbs.In.Sq.
Nominal Tork21.92 Nm
Çene Sayısı3
Dış Çap.53.85mm
Uzunluk63.5mm
1,200 rpm'de anma HP3.72 hp
1,800 rpm'de anma HP5.5 hp
100 rpm'de anma HP0.31 hp
Ölçüm Sistemimetrik
UPC685144470133

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDelik BoyuMalzemeNominal TorkMaks. HızlandırmakÜcret
LOVEJOY 68514458627 AL Kaplin Göbeği AL099 Kaplin Boyutu, 28 mm İç Çap, 8 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZL 68514458627AL09928mmX 8 mm 3.3 mm226.16mmAlüminyum35.93 Nm7000 rpm€38.88
LOVEJOY 68514448347 AL Kaplin Göbeği AL095 Kaplin Boyutu, 20 mm İç Çap, 6 x 2.8 mm Kama Yuvası | AJ2WZM 68514448347AL09520mmX 6 mm 2.8 mm125.4mmAlüminyum21.92 Nm9000 rpm€27.66
LOVEJOY 68514449632 AL Kaplin Göbeği AL110 Kaplin Boyutu, 30 mm İç Çap, 8 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZN 68514449632AL11030mmX 8 mm 3.3 mm142.93mmAlüminyum89.48 Nm5000 rpm€68.61
LOVEJOY 68514458266 AL Kaplin Göbeği AL100 Kaplin Boyutu, 30 mm İç Çap, 8 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZP 68514458266AL10030mmX 8 mm 3.3 mm134.8mmAlüminyum47.11 Nm7000 rpm€56.73
LOVEJOY 68514447393 AL Kaplin Göbeği AL100 Kaplin Boyutu, 28 mm İç Çap, 8 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZQ 68514447393AL10028mmX 8 mm 3.3 mm134.8mmAlüminyum47.11 Nm7000 rpm€54.68
LOVEJOY 68514465698 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 19 mm İç Çap, 6 x 2.8 mm Kama Yuvası | AJ2WZR 68514465698AL07019mmX 6 mm 2.8 mm119.05mmAlüminyum4.88 Nm14000 rpm€11.03
LOVEJOY 68514464803 AL Kaplin Göbeği AL150 Kaplin Boyutu, 35 mm İç Çap, 10 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZT 68514464803AL15035mmX 10 mm 3.3 mm244.45mmAlüminyum140.1 Nm5000 rpm€90.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514447013 AL Kaplin Göbeği AL095 Kaplin Boyutu, 22 mm Delik Boyutu, 6 x 2.8 mm Kama Yuvası
€27.66 / Adet