Lovejoy 68514447419 | Çeneli Kaplin Göbeği, L035 Kaplin Boyutu, 5 Mm İç Çap, 0.550 İnç Göbek Uzunluğu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514447419 Çeneli Kaplin Göbeği, L035 Kaplin Boyutu, 5 mm İç Çap Boyutu, 0.550 İnç Göbek Uzunluğu | AJ2XFW

LOVEJOY 68514447419 Çeneli Kaplin Poyrası, L035 Kaplin Boyutu, 5 mm Delik Boyutu, 0.550 İnç Poyra Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XFW Model: 68514447419
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
€12.75 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Göbek
# Çene2
Delik boyutu5mm
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuL035
Bağlantı TipiL
Boyut G7.11mm
Boyut SL3.3mm
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.006hp
1200 RPM'de HP Puanı0.07hp
1800 RPM'de HP Puanı0.1hp
3600 RPM'de HP Puanı0.22 hp
Hub Uzunluğu13.97mm
Hub Stili1
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Kama BoyutuKama Yuvası Yok
Delik Boyu6.86mm
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik9mm
Maks. Hızlandırmak31000 rpm
Min. Delik3mm
Nominal Tork0.4 Nm
Çene Sayısı2
Dış Çap.16mm
Uzunluk20.57mm
1,200 rpm'de anma HP0.07 hp
1,800 rpm'de anma HP0.1 hp
100 rpm'de anma HP0.006 hp
Ölçüm Sistemimetrik
UPC685144474193

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuMalzemeHub UzunluğuNominal TorkBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514441460 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 8 mm İç Çap, 1.100 İnç Göbek Uzunluğu | AJ2WZC 68514441460L0508mmKama Yuvası Yok15.75mmSinterlenmiş demir27.94mm2.97 NmL€12.75
LOVEJOY 68514451995 Çeneli Kaplin Göbeği, L190 Kaplin Boyutu, 48 mm İç Çap Boyutu, 2.940 İnç Göbek Uzunluğu | AJ2WZE 68514451995L19048mmKama Yuvası Yok49.28mmSinterlenmiş demir74.68mm195.24 NmL€138.89
LOVEJOY 68514445872 Çeneli Kaplin Göbeği, L035 Kaplin Boyutu, 6 mm Delik Boyutu, 0.550 İnç Göbek Uzunluğu | AJ2WZF 68514445872L0356mmKama Yuvası Yok6.86mmSinterlenmiş demir13.97mm0.4 NmL€12.75
LOVEJOY 68514456180 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 35 mm İç Çap Boyutu, 2.75 İnç Göbek Uzunluğu | AJ2XFH 68514456180L15035mmKama Yuvası Yok44.45mmSinterlenmiş demir69.85mm140.1 NmL€88.89
LOVEJOY 68514410215 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 7 mm İç Çap Boyutu, 1.100 İnç Göbek Uzunluğu | AJ2XFV 68514410215L0507mmKama Yuvası Yok15.75mmSinterlenmiş demir27.94mm2.97 NmL€6.08
LOVEJOY 68514441461 Çeneli Kaplin Göbeği, L090 Kaplin Boyutu, 14 mm İç Çap Boyutu, 1.32 İnç Göbek Uzunluğu | AJ2XGB 68514441461L09014mmKama Yuvası Yok20.83mmSinterlenmiş demir33.53mm16.27 NmL€16.95
LOVEJOY 68514450351 Çeneli Kaplin Göbeği, L050 Kaplin Boyutu, 6 mm İç Çap, 1.100 İnç Göbek Uzunluğu | AJ2XHB 68514450351L0506mmKama Yuvası Yok15.75mmSinterlenmiş demir27.94mm2.97 NmL€12.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514447419 Çeneli Kaplin Poyrası, L035 Kaplin Boyutu, 5 mm Delik Boyutu, 0.550 İnç Poyra Uzunluğu
€12.75 / Adet