LOVEJOY 68514447442 Tek Parça Mil - Şaft Kaplini, 62 Kaplin Boyutu, 1.42 İnç OD, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil ve Kaplin |
Eksenel Yanlış Hizalama (Δ Ka) | 0.02 " |
Delik boyutu | 1/2 x 1/2 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | Gri/Metalik |
Boyut HD | 1.42 " |
100 RPM'de HP Puanı | 0.2hp |
Hub Boyutu | U62S |
Hub Stili | kısa |
Kama Boyutu | 1/8 x 1/16 " |
Delik Boyu | 0.62 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.625 " |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.019 " |
Maks. Hızlandırmak | 20000 RPM |
Maks. dönme momenti | 126 In.Lbs. |
Min. Delik | 0.313 " |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -40 Derece F |
Uzunluk | 2.28 " |
Pin Konumu (Boyut SL) | 0.38 " |
Pim Boyutu | 0.125 " |
Vida Dişi Boyutunu Ayarlayın (Boyut T) | 1 / 4-20 |
Tip | Şafttan Şaft |
Maks. Kurma Açısı tork | 3 Derece |
Nominal Torkta Kurma Açısı | 0.85 Derece |
Model | Maks. Alan sayısı Delik | Eksenel Yanlış Hizalama (Δ Ka) | Delik boyutu | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Maks. Hızlandırmak | Maks. dönme momenti | Min. Delik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413493 | 1" | 0.02 " | 1 x 1 " | 0.03 " | 6000 rpm | 565 In.Lbs. | 0.438 " | 3.56 " | €807.80 | TEKLİF TALEBİ
|
68514413426 | 0.875 " | 0.02 " | 7/8 x 7/8 " | 0.024 " | 10000 rpm | 346 In.Lbs. | 0.438 " | 2.91 " | €542.50 | TEKLİF TALEBİ
|
68514413384 | 0.75 " | 0.02 " | 3/4 x 3/4 " | 0.019 " | 20000 RPM | 175 In.Lbs. | 0.375 " | 2.72 " | €516.60 | TEKLİF TALEBİ
|
68514426098 | 0.5 " | 0.01 " | 1/2 x 1/2 " | 0.014 " | 30000 RPM | 82 In.Lbs. | 0.313 " | 1.82 " | €445.94 | TEKLİF TALEBİ
|
68514413570 | 1.25 " | 0.02 " | 1 1/4 x 1 1/4 " | 0.03 " | 6000 rpm | 755 In.Lbs. | 0.625 " | 3.75 " | €905.80 | TEKLİF TALEBİ
|
68514446309 | 1" | 0.02 " | 5/8 x 1 " | 0.03 " | 6000 rpm | 565 In.Lbs. | 0.438 " | 3.56 " | €807.80 | TEKLİF TALEBİ
|
68514426104 | 0.875 " | 0.02 " | 3/4 x 3/4 " | 0.024 " | 10000 rpm | 346 In.Lbs. | 0.438 " | 2.91 " | €563.08 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00