LOVEJOY 68514449075 C Tipi Göbek C2955, 1-7/8 İnç Delik Boyutu, 1/2 x 1/4 İnç Kama Yuvası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | C Tipi Göbek |
# Çene | 5 |
Delik boyutu | 1 7 / 8 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | Gri/Metalik |
Kaplin Boyutu | C2955 |
Bağlantı Tipi | C |
Boyut CD'si | 9.62 " |
Boyut CL | 0.12 " |
Boyut G | 1.88 " |
Boyut HD | 7.12 " |
Boyut SL | 2.12 " |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 0.12 " |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
100 RPM'de HP Puanı | 30hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 360hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 540hp |
Hub Uzunluğu | 6.13 " |
Hub Stili | 3 |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 1 / 2 "x 1 / 4" |
Kama Boyutu | 1 / 2 "x 1 / 4" |
Kama Genişliği | 1 / 2 "x 1 / 4" |
Delik Boyu | 4.25 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 4" |
Maks. Hızlandırmak | 2300 rpm |
Min. Delik | 1.75 " |
Eylemsizlik Momenti WR2 | 932 Lbs.In.Sq. |
Nominal Tork | 18900 inç-lbs. |
Çene Sayısı | 5 |
Dış Çap. | 9.12 " |
1,200 rpm'de anma HP | 360 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 540 hp |
100 rpm'de anma HP | 30 hp |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu | 5 / 8-11 |
Konu Dia. | 5 / 8 "-11 |
Inç başına iplikler | 5 / 8 "-11 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Konu | Delik Boyu | Dış Çap. | Hub Stili | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444014 | C280 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | 1 / 2-13 | 3.12 " | 7.5 " | - | Dökme demir | €367.36 | |
68514426052 | C276 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1 / 2-13 | 3.12 " | 6.18 " | - | Dökme demir | €344.12 | |
68514444545 | C2955 | 3 1 / 2 " | 7 / 8 "x 7 / 16" | 5 / 8-11 | 4.25 " | 9.12 " | 3 | Dökme demir | €708.40 | |
68514454549 | C2955 | 2 5 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | 5 / 8-11 | 4.25 " | 9.12 " | 3 | Dökme demir | €709.80 | |
68514426036 | C226 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 2-13 | 2.75 " | 5.15 " | - | Dökme demir | €265.44 | TEKLİF TALEBİ
|
68514426040 | C226 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1 / 2-13 | 2.75 " | 5.15 " | - | Dökme demir | €273.28 | TEKLİF TALEBİ
|
68514426045 | C226 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 1 / 2-13 | 2.75 " | 5.15 " | - | Dökme demir | €287.14 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00