LOVEJOY 68514449452 Üniversal Mafsal, Uzunluk 2.68 İnç, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
Delik Derinliği | 0.88 " |
Delik boyutu | 3 / 8 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Bağlantı Türü | 3 / 8 "x 3 / 8" |
Kübik inç | 1.5075 cu. İçinde |
Ortak Tip | D Tipi |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 1 / 8 "x 1 / 16" |
Kama Boyutu | 1 / 8 "x 1 / 16" |
Kama Genişliği | 1 / 8 "x 1 / 16" |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 1.34 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.44 " |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 0.75 " |
Uzunluk | 2.68 " |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | D4B |
Statik Kırma Torku | 768 inç-lbs. |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tip | Üniversal Mafsallar D Tipi |
UPC | 685144494528 |
hacim | 1.5075 cu. içinde. |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Delik Derinliği | Statik Kırma Torku | Malzeme | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444055 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 7920 inç-lbs. | Çelik | - | €177.38 | TEKLİF TALEBİ
|
68514445151 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220 inç-lbs. | Çelik | 1 / 4-20 | €152.04 | TEKLİF TALEBİ
|
68514445688 | 5/8 "ve 3/4" | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220 inç-lbs. | Çelik | 1 / 4-20 | €152.04 | TEKLİF TALEBİ
|
68514444398 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 15600 inç-lbs. | Çelik | - | €286.86 | TEKLİF TALEBİ
|
68514444286 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2880 inç-lbs. | Çelik | 10-24 | €130.40 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458227 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 2.5 " | 7" | 2" | 33120 inç-lbs. | Çelik | 3 / 8-16 | €659.19 | TEKLİF TALEBİ
|
68514444126 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1" | 3.38 " | 1" | 1560 inç-lbs. | Çelik | - | €114.35 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00