LOVEJOY 68514455724 Ara Parça Tertibatı, RRC2955 Kaplin Boyutu, 4 İnç Derinlik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ara Parça Montajı |
Renk | Siyah / Gri |
Kaplin Boyutu | RRC2955 |
Bağlantı Tipi | Çene |
derinlik | 4.000 " |
Boyut CD'si | 9.560 " |
Yükseklik | 9.560 " |
Hub Stili | 4 |
Kapsar | 2 RRC Çene halkası, 1 donanımlı yaka, 1 set SXB (NBR) yastık |
Stil Ekle | Yastık Tipi |
Delik Boyu | 2.750 " |
Malzeme | Buna-N / Dökme Demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 4.125 " |
Min. Delik | 1.750 " |
Nominal Tork | 2135.42 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Uzunluk | 4.00 " |
Ara Parça Göbeği Uzunluğu (Boyut S) | 4" |
Tip | Ara Parça Montajı |
hacim | 365.57440 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.25 |
Model | Nominal Tork | Kaplin Boyutu | derinlik | Uzunluk | Ara Parça Göbeği Uzunluğu (Boyut S) | Tork | hacim | Boyut CD'si | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514455720 | - | RRC285 | - | 7" | - | 1037.43 In.Lbs. | - | - | €1,117.10 | |
68514455751 | - | RRC2955 | - | 5" | - | 2135.42 In.Lbs. | - | - | €1,160.84 | |
68514455713 | - | RRC276 | - | - | - | - | - | - | €960.69 | TEKLİF TALEBİ
|
68514455709 | 337.60 inç-lbs. | RRC226 | 3.50 " | 3.50 " | 3 1 / 2 " | - | 105.87500 cu. ft. | 5.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514455710 | 337.60 inç-lbs. | RRC226 | 5.00 " | 5.00 " | 5" | - | 151.25000 cu. ft. | 5.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514455711 | 337.60 inç-lbs. | RRC226 | 7.00 " | 7" | 7" | - | 211.75000 cu. ft. | 5.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514455712 | 532.84 inç-lbs. | RRC276 | 3.50 " | 3.50 " | 3 1 / 2 " | - | 147.87500 cu. ft. | 6.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00