LOVEJOY 68514456676 Kiriş Kelepçesi Kaplin, SX110-6 Kaplin Boyutu, 19 mm Dış Çap, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
Eksenel Yanlış Hizalama | +/- 0.01 " |
bir delik | 4mm |
B deliği | 4mm |
Kelepçe Vida Boyutu | M2.5 |
Kaplin Boyutu | EC075 |
Bitiş | eloksallı Alüminyum |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 6mm |
Malzeme | eloksallı Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 5 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 6mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 200 Derece F |
Maks. Hızlandırmak | 10000 rpm |
Min. Delik | 4mm |
Atalet Momenti | 24.95 Lbs.Sq.In. |
Nominal Tork | 5 In.Lbs. |
Dış Çap. | 19mm |
Uzunluk | 23mm |
Paralel Hizalama | 0.005 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
stil | Kelepçe vidası |
Burulma sertliği | 119.4 In.Lbs./Rad |
Tip | Tek Kirişli Kaplin |
Model | Bitiş | Eksenel Yanlış Hizalama | bir delik | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Delik | Min. Delik | Atalet Momenti | Nominal Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456700 | - | - | 12mm X 12mm | - | - | - | - | 17 inç-lbs. | €153.97 | TEKLİF TALEBİ
|
68514456668 | eloksallı Alüminyum | +/- 0.01 " | 3mm | 3mm | 4.77mm | 3 mm | 2.73 Lbs.Sq.In. | 1.8 In.Lbs. | €109.91 | TEKLİF TALEBİ
|
68514456688 | eloksallı Alüminyum | +/- 0.01 " | 6mm | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8 Lbs.Sq.In. | 11 In.Lbs. | €140.13 | TEKLİF TALEBİ
|
68514456678 | Eloksal | ± 0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456680 | Eloksal | ± 0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456690 | Eloksal | ± 0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456692 | Eloksal | ± 0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00