LOVEJOY 68514456694 Hareket Kontrol Kaplini, 17 İnç Lbs Tork, 1.102 İnç Çap, 148.99 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
Öğe: CM7YGN
Model: 68514456694
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
Eksenel Yanlış Hizalama | ± 0.010" |
Delik boyutu | 10mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kaplin Boyutu | ES112 |
Bağlantı Tipi | Tek Kirişli Kaplin |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 39 g |
Bitiş | Eloksal |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 7mm |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 5 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 12mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı | 200 Derece F |
Maks. Hızlandırmak | 10000 rpm |
Min. Delik | 8mm |
Atalet Momenti | 148.9900 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 17 inç-lbs. |
Dış Çap. | 28mm |
Uzunluk | 28mm |
Paralel Hizalama | 0.005 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Dizi | ES Serisi |
Vida Boyutunu Ayarla | M6 |
stil | Ayar vidası |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Burulma sertliği | 409.30 inç-lbs./rad |
hacim | 1.33827 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.04 |
Model | Dış Çap. | Delik boyutu | Kaplin Boyutu | Uzunluk | Vida Boyutunu Ayarla | Burulma sertliği | hacim | Delik Boyu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456682 | - | 6mm | ES100 | - | - | - | - | - | €109.09 | TEKLİF TALEBİ
|
68514456666 | 13mm | 3mm | ES050 | 13mm | M2.5 | 42.80 inç-lbs./rad | 0.13422 cu. içinde. | 3mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456670 | 19mm | 4mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40 inç-lbs./rad | 0.41851 cu. içinde. | 5mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456672 | 19mm | 5mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40 inç-lbs./rad | 0.41851 cu. içinde. | 5mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456674 | 19mm | 6mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40 inç-lbs./rad | 0.41851 cu. içinde. | 5mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456684 | 25mm | 8mm | ES100 | 25mm | M5 | 286.50 inç-lbs./rad | 0.95276 cu. içinde. | 7mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456686 | 25mm | 10mm | ES100 | 25mm | M5 | 286.50 inç-lbs./rad | 0.95276 cu. içinde. | 7mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00