LOVEJOY 68514458057 Kaplin Göbeği, Ayar Vidalı, Delik 0.25 İnç, Çinko
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vidalı Stil Hub |
Açısal kaçıklık | 2 Derece |
Delik boyutu | 1 / 4 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | Siyah |
Kaplin Boyutu | MSF25 |
Bağlantı Tipi | MSF |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 0.472 " |
Malzeme | Çinko Alaşım |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.472 " |
Maks. Hızlandırmak | 1500 rpm |
Min. Delik | 0.197 " |
Atalet Momenti | 0.028 Lbs.In.Sq. |
Eylemsizlik Momenti WR2 | 0.028 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 13.3 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | 140 Derece F |
Dış Çap. | 0.984 " |
Genel Kaplin Uzunluğu | 1.614 " |
Paralel Hizalama | 0.01 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Vida Boyutunu Ayarla | M4 |
stil | Ayar vidası |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Burulma sertliği | 106 inç-lbs./rad |
Tip | Mini Yumuşak, Üç Parçalı Tasarım, Kol Eklemeli |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Genel Kaplin Uzunluğu | Nominal Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458039 | MSF16 | 3 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 0.315 " | 1.063 " | 4.4 inç-lbs. | €35.78 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458038 | MSF16 | 1 / 8 " | - | 0.315 " | - | 4.40 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514458040 | MSF16 | 1 / 4 " | - | 0.315 " | - | 4.40 inç-lbs. | €37.16 | |
68514458041 | MSF16 | 5 / 16 " | - | 0.315 " | - | 4.40 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514458048 | MSF20 | 3 / 16 " | - | 0.394 " | - | 8.90 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514458049 | MSF20 | 1 / 4 " | - | 0.394 " | - | 8.90 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514458050 | MSF20 | 5 / 16 " | - | 0.394 " | - | 8.90 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00