LOVEJOY 68514458073 Kaplin Göbeği, Kaplin Boyutu MSF32, 12 mm Boyut, Kama Yuvasız
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vidalı Stil Hub |
Açısal kaçıklık | 2 Derece |
Delik boyutu | 12mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | Siyah |
Kaplin Boyutu | MSF32 |
Bağlantı Tipi | MSF |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 14mm |
Malzeme | Çinko Alaşım |
Maks. Alan sayısı Delik | 14mm |
Maks. Hızlandırmak | 1200 rpm |
Min. Delik | 8mm |
Atalet Momenti | 0.092 Lbs.In.Sq. |
Eylemsizlik Momenti WR2 | 0.092 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 26.6 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | 140 Derece F |
Dış Çap. | 32mm |
Genel Kaplin Uzunluğu | 48mm |
Paralel Hizalama | 0.01 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Vida Boyutunu Ayarla | M4 |
stil | Ayar vidası |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Burulma sertliği | 266 inç-lbs./rad |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Genel Kaplin Uzunluğu | Nominal Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458055 | MSF20 | 10mm | Kama Yuvası Yok | - | 34mm | 8.9 inç-lbs. | €37.28 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458065 | MSF25 | 12mm | Kama Yuvası Yok | - | 41mm | 13.3 inç-lbs. | €38.37 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458045 | MSF16 | 6mm | Kama Yuvası Yok | 8mm | 27mm | 4.4 inç-lbs. | €35.78 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458070 | MSF32 | 8mm | Kama Yuvası Yok | 14mm | 48mm | 26.6 inç-lbs. | €42.78 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458042 | MSF16 | 3mm | - | 8mm | - | 4.40 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514458043 | MSF16 | 4mm | - | 8mm | - | 4.40 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514458044 | MSF16 | 5mm | - | 8mm | - | 4.40 inç-lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00