LOVEJOY 68514458083 Hareket Kontrol Kaplin Göbeği, 6.20 İnç Lbs Tork, 0.63 İnç Çap, 0.001 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Kaplin Göbeği |
Açısal kaçıklık | 3 Derece |
Delik boyutu | 3 / 16 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kelepçe Vida Boyutu | M2.6 |
Renk | Gümüş metalik |
Kaplin Boyutu | MOL16C |
Bağlantı Tipi | Oldham, Üç Parçalı Tasarım, Eklemeli |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 0.40 oz. |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 0.492 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.236 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı | 176 Derece F |
Maks. Hızlandırmak | 9500 rpm |
Min. Delik | 0.118 " |
Atalet Momenti | 0.001 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 6.20 inç-lbs. |
Dış Çap. | 0.63 " |
Uzunluk | 1.142 " |
Paralel Hizalama | 0.400 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Dizi | MOL Serisi |
stil | Kelepçe vidası |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Burulma sertliği | 620 inç-lbs./rad |
hacim | 0.19527 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
PLATFORM | Model | Min. Delik | Delik boyutu | Kelepçe Vida Boyutu | Atalet Momenti | Nominal Tork | Dış Çap. | Uzunluk | Paralel Hizalama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOL25C Göbek 3/16 | 5mm | 1 / 4 " | - | - | 17.7 inç-lbs. | 0.984 " | 39mm | 0.08 " | €49.85 | ||
68514458121 | - | 1 / 2 " | - | - | 39.8 inç-lbs. | - | - | - | €98.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514458119 | - | 3 / 8 " | - | - | 39.8 inç-lbs. | - | - | - | €98.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514458618 | - | 5mm | - | - | 17.7 inç-lbs. | - | - | - | €78.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514458096 | 0.118 " | 5 / 16 " | M2.6 | 0.004 lbs.in.sq. | 10.60 inç-lbs. | 0.787 " | 1.299 " | 0.600 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
68514458120 | 0.315 " | 7 / 16 " | M4 | 0.034 lbs.in.sq. | 39.80 inç-lbs. | 1.260 " | 1.772 " | 0.100 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
68514458603 | 0.118 " | 1 / 8 " | M2.6 | 0.001 lbs.in.sq. | 6.20 inç-lbs. | 0.63 " | 1.142 " | 0.400 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00