LOVEJOY 68514458084 Hareket Kontrol Kaplin Göbeği, 6.20 İnç Lbs Tork, 0.63 İnç Çap, 0.001 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
Öğe: CM7YJF
Model: 68514458084
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Kaplin Göbeği |
Açısal kaçıklık | 3 Derece |
Delik boyutu | 5mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kelepçe Vida Boyutu | M2.6 |
Renk | Gümüş metalik |
Kaplin Boyutu | MOL16C |
Bağlantı Tipi | Oldham, Üç Parçalı Tasarım, Eklemeli |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 11 g |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 12.50mm |
Maks. Alan sayısı Delik | 6mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı | 80 Derece C |
Maks. Hızlandırmak | 9500 rpm |
Min. Delik | 3mm |
Atalet Momenti | 0.001 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 6.20 inç-lbs. |
Dış Çap. | 16mm |
Uzunluk | 29mm |
Paralel Hizalama | 0.400 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Dizi | MOL Serisi |
stil | Kelepçe vidası |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Burulma sertliği | 620 inç-lbs./rad |
hacim | 0.19527 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Model | Atalet Momenti | Delik boyutu | Kelepçe Vida Boyutu | Nominal Tork | Dış Çap. | Uzunluk | Paralel Hizalama | Burulma sertliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458980 | - | 14mm | - | 39.80 inç-lbs. | - | - | - | - | €98.70 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458109 | - | 10mm | - | 17.7 inç-lbs. | - | - | - | - | €78.94 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458122 | - | 10mm | - | 39.8 inç-lbs. | - | - | - | - | €98.70 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458613 | - | 5mm | - | 17.7 inç-lbs. | - | - | - | - | €78.94 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458124 | - | 12mm | - | 39.8 inç-lbs. | - | - | - | - | €98.70 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458085 | - | 6mm | - | 6.2 inç-lbs. | - | - | - | - | €65.81 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458123 | - | 11mm | - | 39.8 inç-lbs. | - | - | - | - | €98.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00