LOVEJOY 68514458092 Hareket Kontrol Kaplin Göbeği, 10.60 İnç Lbs Tork, 0.787 İnç Çap, 0.003 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
Öğe: CM7YJK
Model: 68514458092
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Kaplin Göbeği |
Açısal kaçıklık | 3 Derece |
Delik boyutu | 5mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | Gümüş metalik |
Kaplin Boyutu | MOL20 |
Bağlantı Tipi | Oldham, Üç Parçalı Tasarım, Eklemeli |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 15 g |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 9mm |
Maks. Alan sayısı Delik | 8mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı | 80 Derece C |
Maks. Hızlandırmak | 1900 rpm |
Min. Delik | 3mm |
Atalet Momenti | 0.003 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 10.60 inç-lbs. |
Dış Çap. | 20mm |
Uzunluk | 23mm |
Paralel Hizalama | 0.600 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Dizi | MOL Serisi |
Vida Boyutunu Ayarla | M4 |
stil | Ayar vidası |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Burulma sertliği | 974 inç-lbs./rad |
hacim | 0.21926 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
PLATFORM | Model | Min. Delik | Delik boyutu | Kaplin Boyutu | Atalet Momenti | Nominal Tork | Dış Çap. | Uzunluk | Paralel Hizalama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458116 | 8mm | 11mm | MOL32 | 0.025 Lbs.In.Sq. | 39.8 inç-lbs. | 32mm | - | 0.1 " | €65.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514458115 | - | 10mm | MOL32 | - | 39.8 inç-lbs. | - | - | - | €65.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514458079 | 3mm | 3mm | MOL16 | 0.001 lbs.in.sq. | 6.20 inç-lbs. | 16mm | 18mm | 0.400 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
68514458080 | 3mm | 4mm | MOL16 | 0.001 lbs.in.sq. | 6.20 inç-lbs. | 16mm | 18mm | 0.400 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
68514458081 | 3mm | 5mm | MOL16 | 0.001 lbs.in.sq. | 6.20 inç-lbs. | 16mm | 18mm | 0.400 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
68514458082 | 3mm | 6mm | MOL16 | 0.001 lbs.in.sq. | 6.20 inç-lbs. | 16mm | 18mm | 0.400 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
68514458091 | 3mm | 4mm | MOL20 | 0.003 lbs.in.sq. | 10.60 inç-lbs. | 20mm | 23mm | 0.600 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00