LOVEJOY 68514462279 Kovanlı Kaplin Flanşı, S-Flex Flanş, Boyut 10, 64 mm Delik, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kol Kaplin Flanşı |
Delik Tipi | 1615/1610 Konik Kilit Burcu'nu Kabul Etmek Sıkıldım |
Renk | Gri |
Kaplin Boyutu | 10TF |
Bağlantı Tipi | S-Esnek |
Boyut FL | 1.22 " |
Boyut G | 1.63 " |
Boyut l | 2.69 " |
Boyut P | 1.47 " |
Boyut R | 2" |
1200 RPM'de HP Puanı | 55hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 82hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 164hp |
Merkez Çapı | 4.75 " |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.5 " |
Maks. Hızlandırmak | 3600 RPM |
Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | 2875 In.Lbs. |
Dış Çap. | 7.5 " |
Uzunluk | 7" |
Burulma sertliği | 10980 In.Lbs./Rad |
Tip | Kaplin Flanşı |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00