LOVEJOY 68514462418 Çeneli Kaplin Göbeği, Kaplin Boyutu CJ48, 17 mm Delik Boyutu, Kaba Dipçik, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Hub |
Açısal Yer Değiştirme | 0.13 " |
Delik boyutu | NA |
Delik Tipi | Kaba Stok Deliği |
Renk | Gri |
Kaplin Boyutu | CJ75/90 |
Bağlantı Tipi | CJ |
Boyut G | 39.88mm |
Boyut HD | 134.87mm |
Boyut U | 53.09mm |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 5.08mm |
Göbek malzemesi | Dökme demir |
Hub Stili | A |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 85.09mm |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak] | 1.2 Derece |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka) | 0.12 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 75mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | -50 derece 248 dereceye kadar F |
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr) | 0.018 " |
Maks. Hızlandırmak | 3550 rpm |
Maks. dönme momenti | 2559 Nm |
Min. Delik | 12mm |
Nominal Tork (92 Shore A örümcek ile) | 1279 Nm |
Normal Sıcaklık Aralığı (80 Shore A, 92 Shore A ve 95/98 Shore A spider ile) | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 160.02mm |
Genel Kaplin Uzunluğu | 119.89mm |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514460880.pdf |
Vida Dişi Çapı | 3 / 8 "-16 |
İnç Başına Vida Konusu | 3 / 8 "-16 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 24.89mm |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | 3 / 8-16 |
Örümcek İç Çapı | 80mm |
Örümcek Dış Çapı | 160mm |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 30mm |
stil | sıkılmamış |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Dış Çap. | Genel Kaplin Uzunluğu | Göbek malzemesi | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462062 | CJ75/90 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | €422.10 | |
68514462416 | CJ55/70 | NA | Kama Yuvası Yok | A | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | €234.13 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462050 | CJ42/55 | 30mm | X 8 mm 3.3 mm | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €161.84 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462056 | CJ42/55 | 48mm | X 14 mm 3.8 mm | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €163.66 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462051 | CJ42/55 | 32mm | X 10 mm 3.3 mm | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €161.84 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462059 | CJ48/60 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 104.9mm | 80.26mm | - | CJ | €175.84 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462048 | CJ42/55 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €120.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00