Lovejoy 68514462906 | Al Kaplin Göbeği Al070 Kaplin Boyutu, 15 Mm İç Çap, 5 X 2.3 Mm Kama Yuvası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514462906 AL Coupling Hub AL070 Coupling Size, 15 mm Bore Size, 5 x 2.3 mm Keyway | AJ2XCZ

LOVEJOY 68514462906 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 15 mm Delik Boyutu, 5 x 2.3 mm Kama Yuvası

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XCZ Model: 68514462906
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
€11.03 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AL Tipi Hub
# Çene2
Delik boyutu15mm
Delik TipiSıkılmış
RenkGümüş
Kaplin BoyutuAL070
Bağlantı TipiAL
Boyut G12.7mm
Boyut SL9.65mm
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.07hp
1200 RPM'de HP Puanı0.84hp
1800 RPM'de HP Puanı1.23hp
3600 RPM'de HP Puanı2.52 hp
Hub Uzunluğu31.75mm
Hub Stili1
kama yatağıKama kanallı
Kama DerinliğiX 5 mm 2.3 mm
Kama BoyutuX 5 mm 2.3 mm
Kama GenişliğiX 5 mm 2.3 mm
Delik Boyu19.05mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Delik19mm
Maks. Hızlandırmak14000 rpm
Min. Delik6mm
Atalet Momenti (Katı) WR20.04 Lbs.In.Sq.
Nominal Tork4.88 Nm
Çene Sayısı2
Dış Çap.34.54mm
Uzunluk50.8mm
1,200 rpm'de anma HP0.84 hp
1,800 rpm'de anma HP1.23 hp
100 rpm'de anma HP0.07 hp
Ölçüm Sistemimetrik
UPC685144629067

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDelik BoyuMalzemeNominal TorkMaks. HızlandırmakÜcret
LOVEJOY 68514458627 AL Kaplin Göbeği AL099 Kaplin Boyutu, 28 mm İç Çap, 8 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZL 68514458627AL09928mmX 8 mm 3.3 mm226.16mmAlüminyum35.93 Nm7000 rpm€38.88
LOVEJOY 68514448347 AL Kaplin Göbeği AL095 Kaplin Boyutu, 20 mm İç Çap, 6 x 2.8 mm Kama Yuvası | AJ2WZM 68514448347AL09520mmX 6 mm 2.8 mm125.4mmAlüminyum21.92 Nm9000 rpm€27.66
LOVEJOY 68514449632 AL Kaplin Göbeği AL110 Kaplin Boyutu, 30 mm İç Çap, 8 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZN 68514449632AL11030mmX 8 mm 3.3 mm142.93mmAlüminyum89.48 Nm5000 rpm€68.61
LOVEJOY 68514458266 AL Kaplin Göbeği AL100 Kaplin Boyutu, 30 mm İç Çap, 8 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZP 68514458266AL10030mmX 8 mm 3.3 mm134.8mmAlüminyum47.11 Nm7000 rpm€56.73
LOVEJOY 68514447393 AL Kaplin Göbeği AL100 Kaplin Boyutu, 28 mm İç Çap, 8 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZQ 68514447393AL10028mmX 8 mm 3.3 mm134.8mmAlüminyum47.11 Nm7000 rpm€54.68
LOVEJOY 68514465698 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 19 mm İç Çap, 6 x 2.8 mm Kama Yuvası | AJ2WZR 68514465698AL07019mmX 6 mm 2.8 mm119.05mmAlüminyum4.88 Nm14000 rpm€11.03
LOVEJOY 68514464803 AL Kaplin Göbeği AL150 Kaplin Boyutu, 35 mm İç Çap, 10 x 3.3 mm Kama Yuvası | AJ2WZT 68514464803AL15035mmX 10 mm 3.3 mm244.45mmAlüminyum140.1 Nm5000 rpm€90.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514462906 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 15 mm Delik Boyutu, 5 x 2.3 mm Kama Yuvası
€11.03 / Adet