LOVEJOY 68514466257 Göbek, 3.74 İnç Çap, 2.870 İnç Uzunluk, 0.790 İnç Kalınlık
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Hub |
Açısal Yer Değiştirme | 1 Derece |
Delik boyutu | 25mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | Gri |
Bağlama | Çene |
Kaplin Boyutu | CJ42/55 |
Bağlantı Tipi | CJ |
Boyut G | 25.91mm |
Boyut HD | 74.93mm |
Boyut U | 39.88mm |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 3.05mm |
Hub Stili | A |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 8mm X 3.3mm |
Kama Genişliği | 8mm X 3.3mm |
Delik Boyu | 50.04mm |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme | 0.0790 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 42mm |
Maks. Radyal Yer Değiştirme | 0.0120 " |
Maks. Hızlandırmak | 6000 rpm |
Maks. dönme momenti | 530 Nm |
Min. Delik | 12mm |
Nominal Tork | 265 Nm |
Normal Sıcaklık Aralığı | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 95mm |
Genel Kaplin Uzunluğu | 72.90mm |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514460880.pdf |
Vida Dişi Çapı | 5 / 16 "-18 |
İnç Başına Vida Konusu | 5 / 16 "-18 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın | 20.07mm |
Örümcek İç Çapı | 46mm |
Örümcek Dış Çapı | 95mm |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 20mm |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Sıcaklık. menzil | -50 derece 248 dereceye kadar F |
hacim | 40.14441 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.83 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Dış Çap. | Genel Kaplin Uzunluğu | Göbek malzemesi | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462062 | CJ75/90 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | €422.10 | |
68514462416 | CJ55/70 | NA | Kama Yuvası Yok | A | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | €234.13 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462050 | CJ42/55 | 30mm | X 8 mm 3.3 mm | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €161.84 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462056 | CJ42/55 | 48mm | X 14 mm 3.8 mm | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €163.66 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462051 | CJ42/55 | 32mm | X 10 mm 3.3 mm | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €161.84 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462059 | CJ48/60 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 104.9mm | 80.26mm | - | CJ | €175.84 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462048 | CJ42/55 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €120.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00