LOVEJOY 68514466897 Çeneli Kaplin Göbeği, Boyut CJ42, 55 mm Delik Boyutu, Kama Yuvalı Bitmiş, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Hub |
Açısal Yer Değiştirme | 0.08 " |
Delik boyutu | 32mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | Gri |
Kaplin Boyutu | CJ48/60 |
Bağlantı Tipi | CJ |
Boyut G | 27.94mm |
Boyut HD | 85.09mm |
Boyut U | 44.96mm |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 3.56mm |
Göbek malzemesi | Dökme demir |
Hub Stili | A |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | X 10 mm 3.3 mm |
Kama Boyutu | X 10 mm 3.3 mm |
Kama Genişliği | X 10 mm 3.3 mm |
Delik Boyu | 55.88mm |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak] | 1.1 Derece |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka) | 0.082 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 48mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | -50 derece 248 dereceye kadar F |
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr) | 0.014 " |
Maks. Hızlandırmak | 5600 rpm |
Maks. dönme momenti | 619 Nm |
Min. Delik | 12mm |
Nominal Tork (92 Shore A örümcek ile) | 310 Nm |
Normal Sıcaklık Aralığı (80 Shore A, 92 Shore A ve 95/98 Shore A spider ile) | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 104.9mm |
Genel Kaplin Uzunluğu | 80.26mm |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514460880.pdf |
Vida Dişi Çapı | 5 / 16 "-18 |
İnç Başına Vida Konusu | 5 / 16 "-18 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 20.07mm |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | 5 / 16-18 |
Örümcek İç Çapı | 51mm |
Örümcek Dış Çapı | 105mm |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 21mm |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | metrik |
UPC | 685144668974 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Dış Çap. | Genel Kaplin Uzunluğu | Göbek malzemesi | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462062 | CJ75/90 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | €422.10 | |
68514462416 | CJ55/70 | NA | Kama Yuvası Yok | A | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | €234.13 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462050 | CJ42/55 | 30mm | X 8 mm 3.3 mm | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €161.84 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462056 | CJ42/55 | 48mm | X 14 mm 3.8 mm | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €163.66 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462051 | CJ42/55 | 32mm | X 10 mm 3.3 mm | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €161.84 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462059 | CJ48/60 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 104.9mm | 80.26mm | - | CJ | €175.84 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462048 | CJ42/55 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €120.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00