LOVEJOY 68514472347 Göbek, 10.040 İnç Çap, 11.610 İnç Uzunluk, 1.650 İnç Kalınlık
Öğe: CM7YMR
Model: 68514472347
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Hub |
Açısal Yer Değiştirme | 1.30 Derece |
Delik | Kaba Stok Deliği |
Delik boyutu | NA |
Delik Tipi | sıkılmamış |
Bağlama | Çene |
Kaplin Boyutu | CJ110 |
Bağlantı Tipi | CJ |
Boyut G | 55.12mm |
Boyut HD | 230.12mm |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 6.60mm |
Hub Stili | B |
Delik Boyu | 119.89mm |
Malzeme | Küresel Demir |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme | 0.1650 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 125mm |
Maks. Radyal Yer Değiştirme | 0.0210 " |
Maks. Hızlandırmak | 2240 rpm |
Maks. dönme momenti | 9599 Nm |
Min. Delik | 60mm |
Nominal Tork | 4799 Nm |
Normal Sıcaklık Aralığı | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 255.02mm |
Genel Kaplin Uzunluğu | 294.89mm |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514460880.pdf |
Vida Dişi Çapı | 5 / 8 "-11 |
İnç Başına Vida Konusu | 5 / 8 "-11 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın | 35.05mm |
Örümcek İç Çapı | 127mm |
Örümcek Dış Çapı | 255mm |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 42mm |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Sıcaklık. menzil | -50 derece 248 dereceye kadar F |
hacim | 387.43459 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.92 |
PLATFORM | Model | Delik boyutu | Delik Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
68514476594 | 65mm | Sıkılmış | €1,348.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00