LOVEJOY 68514476318 Çeneli Kaplin Göbeği, 19/24 Örümcek Boyutu, 5/8 İnç İç Çap, 3/26 x 3/32 İnç Kama Yuvası, Alüminyum
Madde: CJ8PAB
Model: 68514476318
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çene Kaplin Göbeği |
Delik | İçi Dolu |
Delik boyutu | 5 / 8 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | Gümüş |
Bağlama | Çene |
Kaplin Nominal Torku | 92.93 inç-lbs. |
Kaplin Boyutu | GS19/24B |
Bağlantı Tipi | GS |
Boyut CL | 0.08 " |
Boyut G | 0.630 " |
Boyut HD | 1.57 " |
Boyut TH | 0.12 " |
Hub Stili | B |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 3 / 26 "x 3 / 32" |
Kama Genişliği | 3 / 26 "x 3 / 32" |
Delik Boyu | 0.980 " |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.938 " |
Maks. Hızlandırmak | 9550 rpm |
Maks. dönme momenti | 177 inç-lbs. |
Nominal Tork | 88 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | -40 derece 194 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 1.57 " |
Genel Kaplin Uzunluğu | 2.6 " |
Vida Dişi Çapı | # 10-24 |
İnç Başına Vida Konusu | # 10-24 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın | 0.390 " |
Örümcek Boyutu | 19/24 |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Sıcaklık. menzil | -50 derece 248 dereceye kadar F |
hacim | 1.36455 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Model | Boyut G | Cıvata Deliği Boyutu | Delik boyutu | Boyut HD | Boyut TH | Kama Genişliği | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Delik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476514 | 0.63 " | - | 5 / 8 " | 1.57 " | 0.12 " | - | 0.98 " | 0.938 " | €199.08 | TEKLİF TALEBİ
|
68514476175 | 0.790 " | - | 3 / 4 " | 2.560 " | 0.160 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.380 " | 1.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514476513 | 0.630 " | 0.470 " | 7 / 8 " | 1.57 " | 0.12 " | - | 0.980 " | 0.938 " | €199.08 | |
68514476523 | 0.630 " | 0.470 " | 1 / 2 " | 1.57 " | 0.12 " | - | 0.980 " | 0.938 " | €199.08 | |
68514476538 | 0.940 " | 0.790 " | 1 3 / 4 " | 3.15 " | 0.160 " | - | 1.770 " | 1.75 " | €308.42 | |
68514476539 | 0.940 " | 0.790 " | 1 1 / 2 " | 3.15 " | 0.160 " | - | 1.770 " | 1.75 " | €293.72 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00