LOVEJOY 68514476407 Üniversal Mafsal, 0.750 İnç Çap, 5.380 İnç Uzunluk, 768 İnç Lbs Kırma Torku
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
bir delik | 3 / 8 "x 3 / 8" |
B deliği | 3 / 8 "x 3 / 8" |
Delik Derinliği | 0.880 " |
Delik Tipi | Kare x Yuvarlak |
Merkezden Merkeze Uzunluk | 1.340 " |
Renk | madeni |
Kaplin Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Ortak Tip | DD-Tipi |
kama yatağı | Kama Yuvası Yok |
Malzeme | Çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece F |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Normal Sıcaklık Aralığı | -20 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 0.750 " |
Uzunluk | 5.380 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514415606.pdf |
Vida Boyutunu Ayarla | #8-32 (yalnızca yuvarlak uç) |
beden | DD4B |
Statik Kırma Torku | 768 inç-lbs. |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
hacim | 3.02625 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
PLATFORM | Model | Statik Kırma Torku | Delik Derinliği | Delik Tipi | hacim | Merkezden Merkeze Uzunluk | Dış Çap. | Uzunluk | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476277 | 1560 inç-lbs. | 1.000 " | Bitmiş Delik | 6.85000 cu. içinde. | 1.680 " | 1.000 " | 6.850 " | Tespit vidası yok | €460.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00