LOVEJOY 68514476842 Kaplin Çift Kiriş, 3/8 x 3/8 İç Çap
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
bir delik | 3 / 8 "x 3 / 8" |
B deliği | 3 / 8 "x 3 / 8" |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kaplin Boyutu | ADB5 |
Bağlantı Tipi | Çift Kirişli Kaplin |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Nominal Tork | 20 inç-lbs. |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
PLATFORM | Model | Göbek malzemesi | bir delik | B deliği | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. Hızlandırmak | Min. Delik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476847 | Alüminyum | 3 / 8 "x 5 / 8" | 3 / 8 "x 5 / 8" | - | - | - | - | - | €291.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514476858 | alüminyum | 3 / 4 "x 3 / 4" | 3 / 4 "x 3 / 4" | - | - | - | - | - | €307.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514476839 | Alüminyum | - | - | - | - | - | - | - | €225.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514476849 | Alüminyum | 1 / 2 "x 5 / 8" | 1 / 2 "x 5 / 8" | - | 7 Derece | - | 10,000 rpm | - | €321.72 | ||
68514476830 | Alüminyum | - | - | 0.209 " | 5 Derece | 0.250 " | 10000 rpm | 0.118 " | €132.48 | ||
68514476833 | Alüminyum | - | - | 0.209 " | 7 Derece | 0.250 " | 10000 rpm | 0.118 " | €169.54 | ||
68514476834 | Alüminyum | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.256 " | 7 Derece | 0.315 " | 10000 rpm | 0.197 " | €169.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00