LOVEJOY 68514476990 Esnek Şaft Kaplini, 3.54 İnç Lbs Tork, 0.591 İnç Çap, 0.0090 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
Açısal kaçıklık | 1.20 Derece |
Eksenel Yanlış Hizalama | 0.0090 " |
Körük Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Delik boyutu | 3mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kelepçe Vida Boyutu | M2 |
Kaplin Boyutu | BWC21 |
Bağlantı Tipi | Standart Körüklü Kaplin |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 9 g |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 7mm |
Maks. Alan sayısı Delik | 6.50mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı | 212 Derece F |
Maks. Hızlandırmak | 15000 rpm |
Min. Delik | 3mm |
Atalet Momenti | 0.0090 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 3.54 inç-lbs. |
Dış Çap. | 15mm |
Uzunluk | 21.000mm |
Paralel Hizalama | 0.004 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Dizi | BWC Serisi |
stil | Kelepçe |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Burulma sertliği | 2248 inç-lbs./rad |
hacim | 0.28886 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Model | + | Bağlantı Tipi | Açısal kaçıklık | Eksenel Yanlış Hizalama | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. Hızlandırmak | Min. Delik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476994 | Hareket Kontrol Bağlantısı | - | 1.2 Derece | 0.008 " | 7mm | 6.5mm | 15000rpm | 3 mm | €162.37 | TEKLİF TALEBİ
|
68514477000 | Esnek Mil Kaplini | Standart Körükler | 1.2 Derece | 0.012 " | 14mm | 16mm | 15,000 rpm | 6mm | €218.27 | TEKLİF TALEBİ
|
68514476991 | Hareket Kontrol Bağlantısı | Standart Körüklü Kaplin | 1.20 Derece | 0.0090 " | 7mm | 6.50mm | 15000 rpm | 3mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514476993 | Hareket Kontrol Bağlantısı | Standart Körüklü Kaplin | 1.20 Derece | 0.0080 " | 7mm | 6.50mm | 15000 rpm | 3mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514476995 | Hareket Kontrol Bağlantısı | Standart Körüklü Kaplin | 1.20 Derece | 0.0100 " | 9mm | 10mm | 15000 rpm | 3mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514476996 | Hareket Kontrol Bağlantısı | Standart Körüklü Kaplin | 1.20 Derece | 0.0100 " | 9mm | 10mm | 15000 rpm | 3mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514476999 | Hareket Kontrol Bağlantısı | Standart Körüklü Kaplin | 1.20 Derece | 0.0120 " | 14mm | 16mm | 15000 rpm | 6mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00