LOVEJOY 68514477010 Esnek Şaft Kaplini, 266 İnç Lbs Tork, 2.205 İnç Çap, 0.5470 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
Öğe: CM7YTC
Model: 68514477010
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Eksenel Yanlış Hizalama | 0.0160 " |
Körük Malzemesi | Paslanmaz çelik |
bir delik | 20mm X 22mm |
B deliği | 20mm X 22mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kelepçe Vida Boyutu | M6 |
Kaplin Boyutu | BWLC65 |
Bağlantı Tipi | Körük Kaplini |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 300 g |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 15mm |
Maks. Alan sayısı Delik | 25mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı | 212 Derece F |
Maks. Hızlandırmak | 10200 rpm |
Min. Delik | 10mm |
Atalet Momenti | 0.5470 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 266 inç-lbs. |
Dış Çap. | 56mm |
Uzunluk | 65.000mm |
Paralel Hizalama | 0.004 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Dizi | BWLC Serisi |
stil | Kelepçe |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Burulma sertliği | 318600 inç-lbs./rad |
hacim | 12.44192 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.3 |
Model | Kaplin Boyutu | Açısal kaçıklık | Eksenel Yanlış Hizalama | Boyut HD | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. Hızlandırmak | Min. Delik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477007 | BWLC63 | 1.5 Derece | 0.02 " | 45mm | 12 mm | 25 mm | 12700 RPM | 10mm | €396.63 | TEKLİF TALEBİ
|
68514477018 | BWLC91 | 1 Derece | 0.016 " | 84mm | 21.5mm | 40mm | 6800 RPM | 20mm | €719.60 | TEKLİF TALEBİ
|
68514477008 | BWLC63 | 1.50 Derece | 0.0200 " | 45mm | 12mm | 25mm | 12700 RPM | 10mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477012 | BWLC65 | 1 Derece | 0.0160 " | - | 15mm | 25mm | 10200 rpm | 10mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477015 | BWLC78 | 1 Derece | 0.0160 " | - | 19.50mm | 35mm | 8600 RPM | 14mm | €537.74 | |
68514477016 | BWLC78 | 1 Derece | 0.0160 " | - | 19.50mm | 35mm | 8600 RPM | 14mm | €534.10 | |
68514477017 | BWLC91 | 1 Derece | 0.0160 " | 84mm | 21.50mm | 40mm | 6800 RPM | 20mm | €719.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00