LOVEJOY 68514477194 Disk Bağlantısı, 35 İnç Lbs Tork, 1.575 İnç Çap, 0.0410 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
Öğe: CM7YUL
Model: 68514477194
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Disk Bağlantısı |
Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Eksenel Yanlış Hizalama | ± 0.20" |
Delik boyutu | 1 / 2 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Kelepçe Vida Boyutu | M4 |
Kaplin Boyutu | MDSD40C |
Bağlantı Tipi | Mini Disk Bağlantısı |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 2.33 oz. |
Boyut HD | 1.102 " |
Disk Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 0.650 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.551 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı | 300 Derece F |
Min. Delik | 0.236 " |
Atalet Momenti | 0.0410 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 35 inç-lbs. |
Dış Çap. | 1.575 " |
Uzunluk | 1.496 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Dizi | MDSD Serisi |
stil | Kelepçe vidası |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Burulma sertliği | 24780 inç-lbs./rad |
hacim | 3.71102 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Model | Maks. Alan sayısı Delik | bir delik | B deliği | Min. Delik | Atalet Momenti | Nominal Tork | Dış Çap. | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477186 | 0.394 " | - | - | 0.118 " | 0.0154 lbs.in.sq. | 18 inç-lbs. | 1.260 " | 1.260 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477187 | 0.394 " | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.118 " | 0.0154 lbs.in.sq. | 18 inç-lbs. | 1.260 " | 1.260 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477188 | 0.394 " | - | - | 0.118 " | 0.0154 lbs.in.sq. | 18 inç-lbs. | 1.260 " | 1.260 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477189 | 0.551 " | - | - | 0.236 " | 0.0410 lbs.in.sq. | 35 inç-lbs. | 1.575 " | 1.496 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477190 | 0.551 " | 1 / 4 "x 3 / 8" | 1 / 4 "x 3 / 8" | 0.236 " | 0.0410 lbs.in.sq. | 35 inç-lbs. | 1.575 " | 1.496 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477191 | 0.551 " | - | - | 0.236 " | 0.0410 lbs.in.sq. | 35 inç-lbs. | 1.575 " | 1.496 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477192 | 0.551 " | - | - | 0.236 " | 0.0410 lbs.in.sq. | 35 inç-lbs. | 1.575 " | 1.496 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00