LOVEJOY 68514477230 Disk Bağlantısı, 80 İnç Lbs Tork, 1.969 İnç Çap, 0.0280 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
Öğe: CM7YVZ
Model: 68514477230
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Disk Bağlantısı |
Açısal kaçıklık | 1.50 Derece |
Eksenel Yanlış Hizalama | ± 0.20" |
bir delik | 3 / 8 "x 1 / 2" |
B deliği | 3 / 8 "x 1 / 2" |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Kelepçe Vida Boyutu | M5 |
Kaplin Boyutu | MD50C |
Bağlantı Tipi | Mini Disk Bağlantısı |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 7.41 oz. |
Disk Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 0.709 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.984 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı | 300 Derece F |
Maks. Hızlandırmak | 4000 RPM |
Min. Delik | 0.551 " |
Atalet Momenti | 0.0280 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 80 inç-lbs. |
Dış Çap. | 1.969 " |
Uzunluk | 2.244 " |
Paralel Hizalama | 0.006 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Dizi | MD Serisi |
stil | Kelepçe vidası |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Burulma sertliği | 19470 inç-lbs./rad |
hacim | 8.69990 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.21 |
Model | Maks. Hızlandırmak | bir delik | B deliği | Min. Delik | Atalet Momenti | Nominal Tork | Dış Çap. | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477216 | - | - | - | - | - | - | - | - | €279.51 | TEKLİF TALEBİ
|
68514477210 | 10000 rpm | - | - | 0.157 " | 0.0030 lbs.in.sq. | 6 inç-lbs. | 0.748 " | 1.063 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477211 | 10000 rpm | - | - | 0.157 " | 0.0030 lbs.in.sq. | 6 inç-lbs. | 0.748 " | 1.063 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477212 | 10000 rpm | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.157 " | 0.0030 lbs.in.sq. | 6 inç-lbs. | 0.748 " | 1.063 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477213 | 10000 rpm | - | - | 0.157 " | 0.0030 lbs.in.sq. | 6 inç-lbs. | 0.748 " | 1.063 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477214 | 8000 rpm | - | - | 0.236 " | 0.0090 lbs.in.sq. | 9 inç-lbs. | 0.984 " | 1.220 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477215 | 8000 rpm | - | - | 0.236 " | 0.0090 lbs.in.sq. | 9 inç-lbs. | 0.984 " | 1.220 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00