Lovejoy 68514478393 | Kesme İçi Örümcek, 5 İnç Dış Çap, 8400 In-lbs Tork, Ls225 Boyutu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514478393 In-Shear Spider, 5 İnç Dış Çap, 8400 in-lbs Tork, LS225 Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XHD Model: 68514478393
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
€664.71 / Adet
Bu ürün sadece 5'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaslı Örümcek
RenkMavi
Kaplin Nominal Torku4200 inç-lbs.
Kaplin BoyutuLS225
Bağlantı TipiÇene Kesme
Kübik inç236.7344 Cu.In.
derinlik6.3 "
Boyut G1.94 "
Boyut HD4.25 "
Boyut W1.71 "
Yükseklik6.13 "
Delik Boyu2.18 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Delik2.625 "
Maks. Hızlandırmak3900 rpm
Maks. dönme momenti8400 inç-lbs.
Min. Delik0.750 "
Parça sayısı2
Dış Çap.5"
Uzunluk6.3 "
Halka MalzemesiPaslanmaz çelik
hız3900 rpm
Örümcek Dış Çapı5"
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)1.71 "
Örümcek TipiLS
stilŞal
Konu Dia.1 / 2 "-13
Konu Boyutu1 / 2-13
Inç başına iplikler1 / 2 "-13
Tork4200 In.Lbs.
hacim236.7344 cu. içinde.
genişlik6.13 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514478393 In-Shear Spider, 5 İnç Dış Çap, 8400 in-lbs Tork, LS225 Boyut
€664.71 / Adet