LOVEJOY 69790403990 Kaplin Flanşı, Dış Çap 18 İnç, Uzunluk 7.41 İnç, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kollu |
Renk | madeni |
Boyut AD | 17 " |
Boyut D | 14 " |
Boyut FD | 18 " |
Mil Uçları Arası Mesafe (Boyut BSE) | 0.31 " |
Hub Stili | Açık Cıvata |
Delik Boyu | 7.41 " |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 1.5 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 8.858 " |
Maks. Hız (Dengeli) | 3150 RPM |
Maks. Hız (Dengesiz) | 2100 RPM |
Nominal Tork | 877100 In.Lbs. |
Paralel Hizalama | 0.12 " |
beden | 6" |
stil | Alaşımlı Çelik Açık Cıvata Kovanı |
Tip | Kollu |
UPC | 697904039900 |
Model | Maks. Hız (Dengesiz) | Boyut AD | Boyut D | Nominal Tork | Paralel Hizalama | beden | Boyut FD | Mil Uçları Arası Mesafe (Boyut BSE) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790403976 | 4400 RPM | 7.13 " | 5.84 " | 69300 In.Lbs. | 0.105 " | 2 1 / 2 " | 8.38 " | 0.19 " | €508.34 | TEKLİF TALEBİ
|
69790403978 | 4000 RPM | 8.13 " | 6.84 " | 118000 In.Lbs. | 0.115 " | 3" | 9.44 " | 0.19 " | €620.34 | TEKLİF TALEBİ
|
69790403982 | 3000 RPM | 10.25 " | 9.25 " | 263400 In.Lbs. | 0.15 " | 4" | 12.5 " | 0.25 " | €1,243.20 | TEKLİF TALEBİ
|
69790403980 | 3500 RPM | 9.38 " | 7.91 " | 177000 In.Lbs. | 0.13 " | 3 1 / 2 " | 11 " | 0.25 " | €917.00 | TEKLİF TALEBİ
|
69790403979 | - | - | - | - | - | - | - | - | €609.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00