LOVEJOY 69790406148 Izgara Kaplin Göbeği, Kamalı, Delik 1-1 / 4, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Izgara Kaplin Göbeği |
Delik boyutu | 1-1 / 4 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik ve Anahtar Yolu |
Renk | Gri/Metalik |
Boyut FD | 5" |
Boyut FL | 0.5 " |
Boyut G1 | 0.118 " |
Boyut HD | 4.13 " |
Boyut L (Yatay Stil Kapak) | 4.55 " |
Boyut L (Dikey Stil Kapak) | 1.74 " |
Boyut R | 3.5 " |
Boyut SL | 0.94 " |
Mil Uçları Arası Mesafe (Boyut G) - Normal Boşluk | 0.118 " |
Izgara Kaplin Boyutu | 1080 |
Göbek malzemesi | 1045 Çelik |
Kama Boyutu | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Delik Boyu | 3.5 " |
Maks. Açısal Yanlış Hizalama | 0.006 " |
Maks. Çalışma Sırasında Açısal Yanlış Hizalama (XY) | 0.024 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 3" |
Maks. Paralel Yanlış Hizalama | 0.008 " |
Maks. Çalışma Sırasında Paralel Yanlış Hizalama (Boyut P) | 0.016 " |
Maks. Hız (Yatay Stil Kapak) | 3600 rpm |
Maks. Hız (Dikey Stil Kapak) | 4750 rpm |
Min. Delik | 1.062 " |
Nominal Tork | 18150 In.Lbs. |
Dış Çap (Yatay Stil Kapak) | 7.64 " |
Dış Çap (Dikey Tip Kapak) | 7.13 " |
Uzunluk | 7.12 " |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 0.94 " |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | 1 / 4-20 |
stil | Sıkılmış |
Tip | Izgara Bağlantısı |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | Delik Boyu | Izgara Kaplin Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405463 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 8-32 | 1.88 " | 1020 | €96.12 | TEKLİF TALEBİ
|
69790405468 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 8-32 | 1.88 " | 1030 | €107.46 | TEKLİF TALEBİ
|
69790405470 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "x 3 / 32" | 8-32 | 1.88 " | 1030 | €107.46 | TEKLİF TALEBİ
|
69790405472 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 10-24 | 2" | 1040 | €139.01 | TEKLİF TALEBİ
|
69790405473 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 10-24 | 2" | 1040 | €139.01 | TEKLİF TALEBİ
|
69790405475 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 10-24 | 2" | 1040 | €138.52 | TEKLİF TALEBİ
|
69790405476 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 10-24 | 2" | 1040 | €138.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00