LOVEJOY 69790406286 Izgara Kaplin Göbeği, Uzunluk 1.88 İnç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Izgara Kaplin Göbeği |
Delik Tipi | delik yok |
Renk | Gri/Metalik |
Boyut FD | 93.73 mm |
Boyut G | 4.826 mm |
Mil Uçları Arası Mesafe (Boyut G) - Normal Boşluk | 3 mm |
Izgara Kaplin Boyutu | 1030 |
Göbek malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Delik Boyu | 60.2 mm |
Maks. Açısal Yanlış Hizalama | 0.003 " |
Maks. Çalışma Sırasında Açısal Yanlış Hizalama (XY) | 0.011 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 41 mm |
Maks. Paralel Yanlış Hizalama | 0.006 " |
Maks. Çalışma Sırasında Paralel Yanlış Hizalama (Boyut P) | 0.012 " |
Maks. Hızlandırmak | 3600 RPM |
Min. Delik | İçi Dolu |
Nominal Tork | 136 Nm |
Dış Çap. | 111.25 mm |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 7.87 mm |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | 8-32 |
Ara Parça Göbeği Uzunluğu (Boyut S) | 60.33 mm |
Tip | Izgara Bağlantısı |
PLATFORM | Model | Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | Izgara Kaplin Boyutu | Delik Boyu | Dış Çap. | Maks. Alan sayısı Delik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790406283 | 8-32 | 1020 | 60.2 mm | 101.6 mm | 35 mm | €177.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00