LOVEJOY 69790406511 Izgara Kaplin Göbeği, Kama Kanallı, Delikli 0.145 İnç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Izgara Kaplin Göbeği |
Delik boyutu | 1-5 / 8 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik ve Anahtar Yolu |
Renk | Gri/Metalik |
Boyut FD | 3.69 " |
Boyut HD | 2.34 " |
Izgara Kaplin Boyutu | 1030 |
Yükseklik | 3.69 " |
Göbek malzemesi | 1045 Çelik |
Kama Boyutu | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Delik Boyu | 1.62 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.63 " |
Min. Delik | İçi Dolu |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | 8-32 |
stil | Sıkılmış |
Tip | Izgara Bağlantısı |
genişlik | 3.69 " |
Model | Delik boyutu | Izgara Kaplin Boyutu | Delik Boyu | Boyut HD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
69790406520 | 1-1 / 8 " | 1050 | 2.38 " | 3.44 " | €259.87 | TEKLİF TALEBİ
|
69790406535 | 2-3 / 8 " | 1060 | 2.88 " | 4.06 " | €297.92 | TEKLİF TALEBİ
|
69790406506 | 7 / 8 " | 1030 | 0.145 " | 2.34 " | €189.00 | TEKLİF TALEBİ
|
69790406507 | 1" | 1030 | 1.62 " | 2.34 " | €189.00 | TEKLİF TALEBİ
|
69790406514 | 1-1 / 8 " | 1040 | 0.175 " | 3.09 " | €234.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00